カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(2)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • MIYAGAWA(2)
  • MSTコーポレーション(6)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • SMC(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • unitech(4)
  • タカチ電機工業(1)
  • フジ矢(1)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • 東製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-112」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    5日以内出荷
    本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
    仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-41
  • 業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    業務用アルコールチェッカー 燃料電池センサータイプ 吹きかけ式兼マウスピース式 BS-ALC-AP4020シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥229,800税込¥252,780
    1箱(5個)
    6日以内出荷
    本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。マウスピースを使用せず吹きかけのみで素早くアルコールの有無を確認できるPassiveモード、マウスピースを使用することでより正確な濃度測定が行えるActiveモードの2つのモードを利用できます。一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。測定日時/測定値/住所/測定者番号/管理者名等の直近28,000件の測定データを記録することができます。専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV/PDF形式による出力が可能です。専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112(別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。※本製品は1年に一度メーカーによるセンサー校正(有償)が必要です。詳細に関しましては別途メーカーへお問い合わせください。
    仕様●型番: BS-ALC-AP4020●測定記録件数: 28,000件●センサータイプ: 燃料電池センサー●PCアプリ出力形式: CSV/PDF●校正: 最終校正日から12ヶ月●電源: 単3アルカリ乾電池×4本(電池別売り)●ウォームアップ時間: 約15秒●本体寸法: 195×60×35 mm●吹きかけ時間: 約1-2秒●本体重量: 178g(電池含まず)●プリント機能: Bluetoothプリンター(BS-ALC-PT-FiT112)による印刷●保管温度範囲: 0℃~55℃(結露なき事)●使用温度範囲: -5℃~50℃(結露なき事)●測定範囲: 0.000-2.000mg/L●付属品: リストストラップ×1, 専用収納ケース×1, マウスピース×2, USB通信ケーブル×1●対応マウスピース: BS-ALC-MP0405アズワン品番65-8301-42
関連キーワード
rc-12特集