カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • SKC(環境測定)(29)
  • PISCO(ピスコ)(4)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • VITLAB(1)
  • MOFT(モフト)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppmp」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳 bitstrong(ビットストロング)

    コンパクト空気清浄機 HEPA13フィルター付き 24畳

    bitstrong(ビットストロング)
    28,980税込31,878
    1個
    6日以内出荷
    ・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。
    用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h寸法(mm)215×215×350質量(kg)2.5オフホワイト電源(V)DC24消費電力(W)15フィルターHEPA13騒音値(dB)35~55電源(AC V)【アダプター】100(50/60Hz)適合床面積12~24畳(20~40m2)風量調整5段階(自動/手動)
換気/設備用品カテゴリ