カテゴリ
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- 未来工業(16)
- エスコ(1)
- コンドーテック(1)
- TP-LINK(1)
「pvmc-anf」の検索結果
特価

監視カメラABS電気ジャンクションボックス120x50mm【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm 防水等級 IP65、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etcセット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4材質ABS樹脂色ホワイト質量(g)170耐荷重(kg)6防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外