カテゴリ
- 家電(4)
- オフィス家具(2)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- DNライティング(5)
- HIROSE(ヒロセ電機)(11)
- KANON(中村製作所)(7)
- MURATA(村田製作所)(30)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7)
- TRUSCO(10)
- イスカル(11)
- カツイチ(6)
- ダイヤトレンド(17)
- ネグロス電工(7)
- ビックス(6)
- ホンダ(17)
- マキシンコー(10)
- メディアカバーマーケット(13)
- 新ダイワ(251)
- 日研工作所(5)
- 未来工業(6)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(6)
- ブランドをもっと見る
「rm15」の検索結果
特価
関連キーワード

モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981箱当日出荷【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。仕様【VESA(mm)】200×200(最大)、【角度調整《Up and Down、Swivel、他(°)》】Up and Down ±15、Swivel 180材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)1.285色黒取付方式1アーム式耐荷重(kg)35機能盗難防止:―アーム伸長(mm)80~480モデルRM-117A適合サイズ(inch)14~42
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3000(RM1500-70)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【VESA(mm)】600×400(最大)、【角度調整《Up and Down、Swivel、他(°)》】Up and Down ±15材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)12色黒タイプ【取付】キャスタ・ローラー耐荷重(kg)50機能盗難防止:―棚板上段・中段高さ調整範囲(mm)1450/1530/1650モデルRM-1500-70適合サイズ(inch)32~70
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥7,798税込¥8,5781箱6日以内出荷【商品重量】約2.0kg。【材質】Durable power-coated finish(耐久性のあるパワーコーティング仕上げ)、SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】55kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】MAX 400x400。【Model名】RM-005。【色】 黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください仕様【VESA(mm)】400×400(最大)、【角度調整《Up and Down、Swivel、他(°)》】Up and Down ±15材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)2色黒タイプ【取付】壁掛け耐荷重(kg)55機能盗難防止:―モデルRM-005適合サイズ(inch)26~63
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~57型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷【商品重量】約1.34kg。【材質】SPHC with coating finished、SPHC(steel plate hot commercial, 熱間圧延軟鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~57インチ。【耐荷重】45.5kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】100*100 To 400*400mm。【組立手順】Web掲載のMH23-KR(RM-003)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-003。【色】 黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。仕様【VESA(mm)】100×100 to 400×400、【角度調整《Up and Down、Swivel、他(°)》】Up and Down ±15材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)1.34色黒タイプ【取付】壁掛け耐荷重(kg)45.5機能盗難防止:―モデルRM-003適合サイズ(inch)26~57
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単メーカー取り扱いのテレビスタンドとしては最軽量の形状です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3004(RM1500C)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいて、小型モニターの設置用として仕様【VESA(mm)】400×400(最大)材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)6.4色黒タイプ【取付】キャスタ・ローラー耐荷重(kg)35機能盗難防止:―高さ調整範囲(mm)1050~1200モデルRM-1500C適合サイズ(inch)21~42
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥4,698税込¥5,1681箱7日以内出荷【商品重量】約0.85kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 400*400mm。【Model名】RM-006。【色】 黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください仕様【VESA(mm)】200×200 to 400×400、【角度調整《Up and Down、Swivel、他(°)》】Up and Down ±15材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)0.85色黒タイプ【取付】壁掛け耐荷重(kg)50機能盗難防止:―モデルRM-006適合サイズ(inch)26~63
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら