カテゴリ
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- ホンダ(9)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(6)
- SMC(5)
- アサヒ工具(4)
- タンガロイ(2)
- 大電(2)
- マキシンコー(2)
- NEC(1)
- CKD(1)
「rm3000」の検索結果

モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3000(RM1500-70)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】1850mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12.0色黒取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)50適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)【モニター】1450/1530/1650(三段階)、【棚板/中段】470~670(五段階)モデルRM-1500-70