カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- MURATA(村田製作所)(1)
- NOK(1)
- NTツール(1)
- SMC(2)
- U-CP(4)
- アルゴファイルジャパン(2)
- エスコ(1)
- ジャパックス(2)
- スズキ(5)
- バンドー化学(2)
- ホンダ(3)
- マキシンコー(6)
- マクセル(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
「sb73」の検索結果

304ステンレス 厚サドルバンド 内径60mm 固定金具 3個セット
bitstrong(ビットストロング)¥1,798税込¥1,9781セット(3個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的なサドルバンドよりも厚みがある分、強度が高く耐久性も高いので、重量のある配管やパイプに使用されます。振動がある場所(機械室や屋外など)や、地震対策が必要な場所に向いています。固定時の内径は最大で60mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス幅(mm)112厚さ(mm)1.8高さ(mm)58質量(g)43奥行(mm)19内径(mm)60全質量(g)129穴径固定:11.5×8
304ステンレス 配管サドルバンド 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥1,898税込¥2,0881セット(3個)4日以内出荷配管またはケーブルを束ねた上で壁や天井に固定出来るサドルバンドタイプの金具です。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で70mmまで対応しております。マウントネジやボルト、ナット等を使用して、ブラケットや架台に取付けることも可能です。取付用の部品は別途ご用意ください。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304幅(mm)125厚さ(mm)0.5高さ(mm)70質量(g)11奥行(mm)18呼び径(B)2-1/2呼び径(A)65内径(mm)70全質量(g)33穴径M6(固定)