カテゴリ
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- ウカイ(岐阜産研工業)(2)
「sjbl-150」の検索結果
特価

L字ステンレスジョイント
bitstrong(ビットストロング)¥469~税込¥516~1個5日以内出荷から6日以内出荷【幅】19(mm)。【奥行】50~150(mm)。【高さ】50~150(mm)。【厚さ】3(mm)。【穴径】5(mm)。【材質】ステンレス。【重量】33~106(g)。【耐荷重】20(Kg)。【穴数】4~8。【色】銀、黒用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・ステンレス製で、耐食性・耐久性に優れています。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5