カテゴリ

  • 建築金物(10)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(69)
  • iFace(50)
  • スイッチサイエンス(44)
  • ホンダ(43)
  • EFFORT(エホート)(38)
  • MOXA(38)
  • PanzerGlass(28)
  • 仔犬印(本間製作所)(26)
  • SKC(環境測定)(24)
  • TORRAS(24)
  • TOTO(23)
  • エスエスエーサービス(20)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • 三菱電機(17)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(16)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(15)
  • brembo(14)
  • ナンシン(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssc」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
189税込208
1本
当日出荷から6日以内出荷
【高さ】32~100mm【奥行】50~100mm【厚さ】3(mm)【幅】19(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔高さ】16~84mm【長孔奥行】33~84mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】24~60(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
269税込296
1本
当日出荷
【幅】19(mm)【長さ】127、157(mm)【厚さ】3(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔長さ_1】50、63mm【長孔長さ_2】50、63mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】38、46(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
M5六角フランジボルトセット bitstrongM5六角フランジボルトセットbitstrong
164税込180
1セット(6個)
当日出荷
内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット bitstrongM5アプセット小ネジ・M5フランジナットセットbitstrong
315税込347
1セット
当日出荷
内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6材質ステンレス高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)27ねじピッチ(mm)0.70.8二面幅(mm)8ねじの呼びM5対角(mm)9フランジ径(Φmm)11
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrongアプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセットbitstrong
330税込363
1セット
当日出荷
内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrongI字(フラット)201ステンレスジョイントbitstrong
269税込296
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97~156(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4~6【材質】201ステンレス【重量】35.7~58.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具bitstrong
299税込329
1個
5日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~100(mm)【高さ】50~100(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】201ステンレス【重量】35.1~73.0(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4~6【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴 bitstrongI字304ステンレスジョイント97X19mm4穴bitstrong
399税込439
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4【材質】304 ステンレス鋼【重量】35.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304 ステンレス鋼長さ(mm)96幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセットbitstrong
215税込237
1セット
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具bitstrong
249税込274
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~100(mm)【高さ】50~100(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】201ステンレス【重量】35.1~72.7(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4~6【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
L字(直角)304ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)304ステンレスジョイント金具bitstrong
349税込384
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~125(mm)【高さ】50~75(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】304ステンレス【重量】36.6~75.3(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4、6【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrongI字(フラット)201ステンレスジョイントbitstrong
429税込472
1個
5日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97~197(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4~6【材質】201ステンレス【重量】35.7~73.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス長さ(mm)197幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)73耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】 bitstrongI字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】bitstrong
529税込582
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】156(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4【材質】304ステンレス【重量】58.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス長さ(mm)156幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)58耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
M6六角アプセットボルトセット bitstrongM6六角アプセットボルトセットbitstrong
145税込160
1セット(2個)
6日以内出荷
内容物はM6x9mm六角アプセットボルト2個となります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。仕様M6六角アプセットボルトの本数(本):2材質ステンレス長さ(mm)9質量(g)5、単品:2ねじピッチ(mm)1頭部形状六角アプセット二面幅(mm)10ねじ穴幅:5mm穴の形状十字穴ねじの呼びM6対角(mm)11
I字201ステンレスジョイント94X19mm4穴 bitstrongI字201ステンレスジョイント94X19mm4穴bitstrong
269税込296
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】94(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4【材質】201 ステンレス鋼【重量】35.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201 ステンレス鋼長さ(mm)97幅(mm)20厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
レジ袋sss特集