カテゴリ

  • 防犯用品(8)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • SHAD (シャッド)(36)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(18)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(13)
  • JST(日本圧着端子製造)(11)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(11)
  • CAPTAIN STAG(9)
  • StarTech.com(8)
  • NASTA(ナスタ)(7)
  • SKC(環境測定)(7)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • OtterBOX(6)
  • TRUSCO(4)
  • Canon(4)
  • TOSTEM(LIXIL)(4)
  • K&N(4)
  • オットキャスト(4)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st25 box」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】 bitstrong監視カメラABS電気ジャンクションボックス【白】bitstrong
1,998税込2,198
1個
当日出荷
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc材質ABS樹脂ホワイト耐荷重(kg)5防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外
監視カメラABS電気ジャンクションボックス120x50mm【白】 bitstrong監視カメラABS電気ジャンクションボックス120x50mm【白】bitstrong
2,498税込2,748
1個
当日出荷
監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm 防水等級 IP65、屋外でも使用可能。 背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。 壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etcセット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4材質ABS樹脂ホワイト質量(g)170耐荷重(kg)6防塵防水性能IP65使用場所屋内/屋外
低温輸送用クーラーボックス bitstrong低温輸送用クーラーボックスbitstrong
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ワクチンや薬品、サンプルなどの輸送に適した、低温維持性能に優れたクーラーボックスです。 真空断熱パネルの断熱技術で構成された強固な保冷性能。 オプションのIoTモジュールで内部のモニタリングや警報を搭載。 持ち手がついて持ち運びしやすいデザイン。
付属品蓄冷材
検温用サーモグラフィー 監視カメラ型バレットタイプ bitstrong検温用サーモグラフィー 監視カメラ型バレットタイプbitstrong
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
・視野39.42°、15 m以内の侵入を監視できます。 ・最大30人の処理ができるため、混雑した公共エリアで発熱者を発見して追跡することができます。 ・別売の取付金具で三脚に取り付けて床置きにすることで場所を選ばずに設置できます。・解像度160×120、熱感度40 mKの高感度酸化バナジウムセンサーを採用し、測定温度範囲30℃~45℃、±0.5℃の高精度で体温測定ができます。 ・測定温度範囲-20℃~150℃、精度± 8℃の温度異常アラーム機能を持っています。 ・温度異常、マスク非装着、侵入アラームは、プリセットの他オリジナルの日本語音声アラームが設定できます。 ・ゲインやノイズを制御するデジタル画像処理を採用しています。 ・LAN経由給電に対応していますので、天井や屋外にも設置し易く、配線を少なくできます。
用途学校、企業、工場などでの侵入者、火災の監視形状BOX型質量(kg)1.76外形寸法(mm)358.3×113.5×115.2電源DC 12 V 2コア端子台、PoE (802.3af、クラス 3)測定範囲(℃)サーモグラフィ:30~45、火災検知:-20~150人数同時測温人数(人):30機能温度異常・侵入アラーム:ボイスアラーム(日本語プリセットおよびオリジナル6種)、フラッシュ光、接点出力、自動キャプチャーマスク未装着アラーム:レコーダー、PCへの自動録画可能解像度サーモグラフィ:160×120温度測定精度サーモグラフィ:±0.5℃、火災探知:±8℃インターフェイスアラーム入出力、オーディオ入出力、RJ45 10 M/100 M(自己適応型)、RS-485測定部位高温度部赤外線投光距離40以下ストレージMicroSDカードスロット内蔵
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【20cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【20cm】bitstrong
439税込483
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品)等も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.075長さ(cm)20型番Reinforcing bracket 20cm (20cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【25cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【25cm】bitstrong
489税込538
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.095長さ(cm)25型番Reinforcing bracket 25cm (25cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【50cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【50cm】bitstrong
769税込846
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.185長さ(cm)50型番Reinforcing bracket 50cm (50cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【30cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【30cm】bitstrong
569税込626
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.115長さ(cm)30型番Reinforcing bracket 30cm (30cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】bitstrong
649税込714
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.155長さ(cm)40型番Reinforcing bracket 40cm (40cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×47×12