カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • CKD(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(2)
  • RS PRO(1)
  • SPARKFUN(2)
  • STS(2)
  • Texas Instruments(2)
  • カーメイト(1)
  • バンドー化学(13)
  • 三ツ星ベルト(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sts s8m」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 振動計 BS-GM63A bitstrong(ビットストロング)

    振動計 BS-GM63A

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    人工分極セラミックの圧電効果を設計に採用しています。 あらゆる種類の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に適しています。 加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力冶金、一般航空などで広く使用されています。 使い方が簡単でコンパクトな構造、持ち運びに便利です。 加速度、速度、変位の測定。 異なる振動周波数の選択。 高感度プローブ長いプローブヘッドと短いプローブヘッドが提供されています。
    長さ(mm)183幅(mm)67厚さ(mm)30測定範囲加速度:0.1~199.9m/s2ピーク、速度:0.1-199.9mm/s rms、変位:0.001-1.999mm p-p8(※速度と変位範囲は加速度199.9m/s2によって制限されます)質量(g)182電源(V)9・アルカリ電池出力単一出力:AC出力2Vピーク(表示フルスケール) 負荷インピーダンス 10KΩ以上のイヤホンが接続可能測定精度±5%±2桁測定周波数範囲(Hz)変位:10-1K(LO)振動ピックアップ圧電セラミック加速度計(せん断型)
  • スプリングワッシャー 少量パック 10個 ステンレス BS-SPRINGWシリーズ bitstrong(ビットストロング)

    スプリングワッシャー 少量パック 10個 ステンレス BS-SPRINGWシリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥379税込¥417
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボルトと取付けられる接着面の間に挟むことでバネの様に戻ろうとする力により、ボルトが緩みにくくなり、また、切り込み部分が着座面に食い込むことで物理的に緩みを抑える時に使用します。