カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • 重松製作所(10)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • EPSON(4)
  • SMC(2)
  • TRUSCO(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
  • ロジテック(2)
  • TOTO(2)
  • NTKカッティングツールズ(2)
  • エスコ(1)
  • KTC(1)
  • タンガロイ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 栃木屋(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • 神保電器(1)
  • ParkTool(パークツール)(1)
  • ミツヤ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t3-tm」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし bitstrong(ビットストロング)

    顔認証端末用ワイヤーハーネス(20ピン)・XHコネクタ(2ピン)終端処理なし

    bitstrong(ビットストロング)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    HIKVISION製顔認証端末、DS-K1TA70MI-TとDS-K1T671TM-3XFで使用出来るハーネスです。電源供給:制御信号(アラーム、RS-485、Wiegand(ウィーガンド)、ドアロック)。基板などに接続する接続部は既に圧着されており、ネジ止めやハンダ付けは必要ありません。ケーブルの各種機能とケーブルの色は貼られているラベルに表記されています。ワイヤーハーネスの規格はUL規格となっており、推奨される電源ケーブルの直径は22 AWG。他のケーブルの直径が26 AWGとされています。寸法は画像をご参照下さい。
    用途顔認証端末の電源は、DC12V/2Aである必要があります。長さ(mm)205質量(g)12
  • 顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド DSシリーズ bitstrong(ビットストロング)

    顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド DSシリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
    顔認識端末型サーモグラフィー用スタンド フロアスタンド専用ベースDS-KAB6-BASE の使用、またはアンカーボルトでの据え付けで自立させることができます。
    適合機種BS-K1TA70MI-T、BS-K1T671TM-3XF寸法(mm)98.5×1342×225質量(kg)6.7アズワン品番64-7815-07
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
"t3-tm" bitstrong(ビットストロング) 【通販モノタロウ】