カテゴリ

  • オフィス家具(8)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong
  • ParkerTAIYO(48)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • エスコ(13)
  • TRUSCO(12)
  • ジョプラックス(12)
  • 理研製鋼(11)
  • True Dyna(10)
  • NACHI(不二越)(9)
  • TORAY(東レ)(9)
  • 象印マホービン(7)
  • ノーブランド(7)
  • タンガロイ(5)
  • マキタ(5)
  • EMEET(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • 東芝ライテック(4)
  • 東日製作所(4)
  • トップ工業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td-30」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongデュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,598税込9,458
1個
当日出荷
【商品重量】約4.7kg【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)【対応モニター】17~27インチ【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°【モニター回転機能】360°調整可能【モニター高さ調整】400mmまで調整可能【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)【Model名】T-2B 【色】 黒
用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7耐荷重(kg)8
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~65型対応、LED・LCD対応)bitstrong
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3002(RM1700)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】1920mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約14.5取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)70適合サイズ32~65インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)1350~1680関連資料●STD3002(RM1700)_組立手順説明書(0.4MB)モデルRM-1700
シングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応) bitstrongシングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)bitstrong(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
6日以内出荷
●【商品重量】約3.9kg●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)●【対応モニター】17~27インチ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180°●【画面回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまで調整可能●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm●【Model名】T-1B ●【色】 黒
用途●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です.質量(kg)(商品)3.9耐荷重(kg)8関連資料(1.48MB)
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、21~42型対応、LED・LCD対応)bitstrong
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単メーカー取り扱いのテレビスタンドとしては最軽量の形状です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3004(RM1500C)_組立手順説明書を確認ください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいて、小型モニターの設置用として材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約6.4取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)35適合サイズ21~42インチVESAマウント(mm)最大400×400高さ調整範囲(mm)1050~1200関連資料●STD3004(RM1500C)_組立手順説明書(0.89MB)モデルRM-1500C
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、55~120型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、55~120型対応、LED・LCD対応)bitstrong
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。 特殊なデザイン:ラムダ字形のスタンド、移動便利、安全/ぶれない。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 棚板:上段・中段に棚板が付属しており、上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができでとても便利です。 中段の棚板には収納ボックスがついていて、リモコン、ペンなどを置くことができます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3005(RM-R43)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途電子黒板、商用、ショッピングモール、オフィス、会議室、展示会などでの使用にも最適材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約22.0取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)180適合サイズ55~120インチVESAマウント(mm)最大1100×600高さ調整範囲(mm)1200~1600関連資料●STD3005(RMR43)_組立手順説明書(0.4MB)モデルRM-R43
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、42~100型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、42~100型対応、LED・LCD対応)bitstrong
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。 移動が簡単壁に沿って設置しやすい形状になっております。 上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3003(RM1800)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】2320mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約28取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)100適合サイズ42~100インチVESAマウント(mm)最大900×600高さ調整範囲(mm)1780まで関連資料●STD3003(RM1800HT)_組立手順説明書(0.24MB)モデルRM-1800
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応)bitstrong
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3001(AVA1500_60)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】2030mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約16.5取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)45.5適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)100×100~600×400高さ調整範囲(mm)1120~1520関連資料●STD3001(AVA1500_60)_組立手順説明書(1.66MB)モデルRM-1500B/AVA-1500
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、角度調整、32~70型対応、LED・LCD対応)bitstrong
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3000(RM1500-70)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)
用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】1850mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約12.0取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)50適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)【モニター】1450/1530/1650(三段階)、【棚板/中段】470~670(五段階)関連資料●STD3000(RM1500-70)_組立手順説明書(0.35MB)モデルRM-1500-70
モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応)bitstrong
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
壁寄せモニタースタンド。 テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。 テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【モニターの高さ調整】高さ400~650mmの範囲で調整対応が可能。 【組立手順】箱に記載されておりますので確認ください。
用途屋内、オフィス、ショッピングモール等材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約7.15取付方式壁寄せ耐荷重(kg)50適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)最大600×400高さ調整範囲(mm)400~650モデルRM-607
モニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応) bitstrongモニタースタンド・壁寄せタイプ(VESA規格、26~32型対応、LED・LCD対応)bitstrong
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
壁寄せモニタースタンド。 テレビの高さは調節可能で、最適な高さに調節でき、快適にテレビを見ることができます。 テレビ壁寄せスタンドにすればスッキリ!スペースを確保、コードも隠れてスッキリ。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【モニターの高さ調整】高さ240~360の範囲で調整対応が可能。 【組立手順】Web掲載のSTD3007(RMT605)_組立手順説明書を確認ください。
用途屋内、オフィス、ショッピングモール等材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.0取付方式壁寄せ耐荷重(kg)40適合サイズ26~32インチVESAマウント(mm)最大400×300高さ調整範囲(mm)240~360関連資料●STD3007(RMT605)_組立手順説明書(2.36MB)モデルRM-605
a-30r特集