カテゴリ
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- FKD(フクダ精工)(3)
- KOA(4)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NACHI(不二越)(5)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ParkerTAIYO(48)
- testo(テストー)(2)
- True Dyna(8)
- TRUSCO(16)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(2)
- イトーキ(7)
- カナフジ電工(2)
- サカエ(2)
- ホンダ(141)
- 三菱マテリアル(2)
- 理研製鋼(2)
- ブランドをもっと見る
「td-70」の検索結果
特価

高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:1~65535秒寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)285電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1湿度精度±2%RH使用湿度範囲(%RH)0~100
【レンタル】高精度温湿度計 データロガー 校正証明書付 BS-LOG-HTD702シリーズ レンタル
bitstrong(ビットストロング)¥4,998~税込¥5,498~1個翌日出荷から15日以内出荷121℃オートクレーブ滅菌などの高温域で測定できる温湿度ロガーです。測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。音声アラームを備えています。ロガーで生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。本体でアラームなどの設定ができます。K(ケルビン)表示も選択できます。