カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • モノタロウ(1)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • KOA(4)
  • KSフィルター(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • NACHI(不二越)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ParkerTAIYO(48)
  • testo(テストー)(2)
  • True Dyna(8)
  • TRUSCO(16)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • イスカル(2)
  • イトーキ(7)
  • サカエ(2)
  • ホンダ(143)
  • 三菱ふそう(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 理研製鋼(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「td70」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付 bitstrong(ビットストロング)

    高精度温湿度計 データロガー -40~+125℃ 高温対応外部プローブ×2本・校正証明書付

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    欠品中
    ・測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。・2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。・音声アラームを備えています。・生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。・本体でアラームなどの設定ができます。・K(ケルビン)表示も選択できます。
    用途・121℃オートクレーブ滅菌や恒温槽で使用される高温領域の温度管理。・湿度管理が必要な加熱調理など。付属品外部温湿度プローブ2本、単3アルカリ乾電池 3本、USBタイプCケーブル、樹脂キャリングケース、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:1~65535秒寸法(mm)35×183×83(本体)質量(g)285電源1.5V 単3アルカリ乾電池×3本、USB 5V/2A温度範囲(℃)-40~125分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.2℃(-40~90℃)、±0.3℃(その他)メモリー容量49920防塵防水性能IP52温度分解能(℃)0.1湿度精度±2%RH使用湿度範囲(%RH)0~100
  • 【レンタル】高精度温湿度計 データロガー 校正証明書付 BS-LOG-HTD702シリーズ レンタル bitstrong(ビットストロング)

    【レンタル】高精度温湿度計 データロガー 校正証明書付 BS-LOG-HTD702シリーズ レンタル

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌日出荷から15日以内出荷
    121℃オートクレーブ滅菌などの高温域で測定できる温湿度ロガーです。測定精度が高く、応答速度が速いSHT45温湿度センサーの外部プローブが2本付属しています。2ポイントの同時記録が可能で、グラフ表示、2チャンネルの差分表示、ができます。音声アラームを備えています。ロガーで生成したpdf、csv、xls、txtファイルはPCに接続して閲覧できます。本体でアラームなどの設定ができます。K(ケルビン)表示も選択できます。