カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- TRUSCO(3)
- MAC8(マックエイト)(2)
- ナイキ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- trad(1)
- TOTO(1)
- NEG(日電理化硝子)(1)
- ナビス(アズワン)(1)
- MODELISH(1)
「thc-02」の検索結果

304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥2,498税込¥2,7481セット(3個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は40~43mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)55質量(g)150奥行(mm)56最小径(Φmm)40最大径(Φmm)43バンド幅(mm)20バンド厚さ(mm)0.6ねじの呼びM6
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥2,198税込¥2,4181セット(2個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は64~67mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)81質量(g)150奥行(mm)70最小径(Φmm)64最大径(Φmm)67バンド幅(mm)22バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM6
304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具
bitstrong(ビットストロング)¥3,198税込¥3,5181セット(2個)4日以内出荷配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は86~91mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)106質量(g)240奥行(mm)98最小径(Φmm)86最大径(Φmm)91バンド幅(mm)24バンド厚さ(mm)0.8ねじの呼びM8