カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • TRUSCO(3)
  • MAC8(マックエイト)(2)
  • TOTO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「thc-07」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具 bitstrong(ビットストロング)

    304ステンレス Tボルトホースクランプ 固定金具

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    配管やホースの接続部分を固定するために使用されるボルトクランプやホースバンドとも呼ばれるTボルトホースクランプです。T字型のボルトとナットで締め付ける構造になっており、強力な固定力と密閉性があります。クランプ力がホース全体に均一に分散されるため、配管やホース等の損傷を防ぎながら確実に固定できます。Tボルトネジを回すことでサイズ調整が可能で、対応する外径のパイプやホースを固定出来ます。固定時の内径は188~200mmまで対応しております。金具は耐久性のあるSUS304ステンレスに、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。一般的な産業機械、自動車(特にターボ圧力ホース、高圧エンジン冷却ホース、排気システムなど)、農業、航空、海洋産業など、温度や圧力の変動が激しい過酷な環境で幅広く使用されます。
    用途配管やケーブル等の固定材質SUS304ステンレス高さ(mm)225質量(g)240奥行(mm)205最小径(Φmm)188最大径(Φmm)200バンド幅(mm)26バンド厚さ(mm)1ねじの呼びM10
ホースバンドカテゴリ