カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- AXYGEN(2)
- Clock Work Tea Party(1)
- DURAN(4)
- IDECH(アイデック)[農業機械](3)
- LABTAS+(ラボタス)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- マザーツール(5)
- メトカル(1)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 冨士電線(東京)(3)
- 野田スクリーン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tpch」の検索結果
特価
関連キーワード

ハンディサーマルカメラ
bitstrong(ビットストロング)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Dahuaサーマルカメラは、非接触、高速で、被検者にリスクを与えることなく、密集した公共の場所でも、効率的かつ安全に使用できます。 画像とビデオの保存用にマイクロSDカードを使用できます。 検出器タイプ:酸化バナジウム非冷却焦点面検出器 AI非接触温度モニタリング 顔を認識しての温度検知が可能 設定可聴アラームをサポート 表示パターンを4種類のモードから選択可能 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー) 本体にマイクロSDカードのスロットを装備。マイクロSDカードに保存が可能。 PCにマイクロSDカードを読み込んで、画像閲覧、動画再生が可能。 USBケーブルで、PCと接続にモニタリングが可能。(※別途ソフトウエアのインストール要。)付属品電源アダプター電源DC5Vまたは内蔵電源(リチウムバッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)192.4×62.5×72.2精度(℃)±0.5(監視)有効画素数256×192解像度240×320視野角H: 37.8°、垂直: 50.6°測定温度範囲(℃)30~45絞りF1.0画面サイズ2.4インチ LCDRoHS指令(10物質対応)対応焦点距離3.5mmフレームレート480×640@25fpsパレットカラー:4 (ホワイトホット/ブラックホット/レインボー/アイアンボー)測定距離(m)0.5~1.5駆動時間(時間)バッテリー: 8
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら