カテゴリ
- 家電(11)
- パソコン/周辺機器(5)
- オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(2)
- Acer(エイサー)(35)
- ASUS(エイスース)(61)
- EIZO(19)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(85)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(56)
- JAPANNEXT(96)
- LAMP(スガツネ工業)(20)
- LG(16)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(42)
- Philips(20)
- Pixio(30)
- SDS(37)
- StarTech.com(52)
- THANKO(サンコー)[電子機器](24)
- エレコム(28)
- サンワサプライ(81)
- サンワダイレクト(40)
- 長尾製作所(18)
- ブランドをもっと見る
「vesa 100×100」の検索結果
特価

モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~57型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥5,498税込¥6,0481箱6日以内出荷【商品重量】約1.34kg。【材質】SPHC with coating finished、SPHC(steel plate hot commercial, 熱間圧延軟鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~57インチ。【耐荷重】45.5kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】100*100 To 400*400mm。【組立手順】Web掲載のMH23-KR(RM-003)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しておりません)。【Model名】RM-003。【色】 黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約1.34色黒耐荷重(kg)45.5対応インチサイズ26~57インチ
デュアルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥9,398税込¥10,3381個欠品中【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【対応モニター】17~27インチ。【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。【モニター回転機能】360°調整可能。【モニター高さ調整】400mmまで調整可能。【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のSTD3010(T-2B)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】T-2B 。【色】 黒用途デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。質量(kg)約4.7色黒耐荷重(kg)8
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~32型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約350gの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。用途互換性のあるVESA100固定壁マウントのiPad/タブレット用エンクロージャー。 VESAセットの釘を緩めることでタブレットは取り外すことが可能です。これによりタブレットの持ち運びも可能になります。材質スチール/粉体塗装色ブラック質量(g)350耐荷重(kg)20VESAマウント(mm)75×75、100×100適合モニターサイズ14~32インチ
TVモニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,10~32型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷商品重量:約0.8kg。材質:SPCC(冷間圧延鋼板)。取付方式:モニター壁掛け。対応モニター:10~32インチ。耐荷重:10kg以下の多くのモニターに対応可能。角度調節機能:Up and Down ±15°Swivel 180°。伸縮機能:30~400mm。VESA規格に準拠:Max 100*100。Model名:HY-210。色:黒用途テレビモニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】30~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の※MH40(HY-210)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)0.8色黒耐荷重(kg)10入数(個)1対応インチサイズ10~32型
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥4,098税込¥4,5081箱当日出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。質量(kg)1.8色黒耐荷重(kg)22以下傾斜角度(左右)(°)180適合モニターサイズ32インチ~55インチ傾斜角度(°)+10度/-5対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm
モニタースタンド・ローラー付き(VESA規格、32~70型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷ローラー付きテレビスタンド。移動が簡単。 棚板:上段・中段に棚板が付属しています。 上段の棚板はテレビ会議用カメラを設置でき、高さの調整が可能な中段の棚板はレコーダーやプレイヤーなどをのせることができ、とても便利です。 サイレントブレーキホイール採用:360°回転キャスターなので一人で簡単に移働でき、便利、全方位で、さまざまな角度から見ることができます。 キャスターに足で操作できるブレーキがついているので、しゃがむことなくスムーズに固定できます。 【取付方法】各種ネジ類が同梱しており、DIYが得意な方は取付が可能です。 【組立手順】Web掲載のSTD3001(AVA1500_60)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途屋内、オフィス、ショッピングモールにおいてモニター/電子黒板等の設置用として仕様【最大高度】2030mm材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約16.5色黒取付方式モニタースタンド・ローラー式耐荷重(kg)45.5適合サイズ32~70インチVESAマウント(mm)100×100~600×400高さ調整範囲(mm)1120~1520モデルRM-1500B/AVA-1500
デュアルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応
bitstrong(ビットストロング)¥7,298税込¥8,0281個5日以内出荷●【商品重量】約2.97kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-2 。●【色】 黒用途●デュアルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。1本の支柱に2つのモニターを取り付ける事で作業の効率をはかります。またモニター下のスペースを確保することでデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です。●【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.97色黒耐荷重(kg)8
シングルモニター卓上アームスタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個6日以内出荷●【商品重量】約3.9kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【画面回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【Model名】T-1B 。●【色】 黒用途●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です.質量(kg)(商品)3.9色黒耐荷重(kg)8
モニター卓上ベーススタンド(VESA規格、17~27型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷モニター卓上ベーススタンド。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【角度調節機能】傾斜角度が+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。材質冷間圧延鋼板質量(kg)2.62色黒耐荷重(kg)約15角度調整範囲±15°VESAマウント(mm)50×50、75×75、100×100適合モニターサイズ17~27インチ
シングルモニタークランプ式アームスタンド(VESA規格/17~27型対応/LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥5,598税込¥6,1581個6日以内出荷●【商品重量】約2.31kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【対応モニター】17~27インチ。●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能。●【角度調節機能】Up and Down ±90°。 Left and Right 180°。●【モニター回転機能】360°調整可能。●【画面高さ調整】400mmまで調整可能。●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm。●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能。●【Model名】T-1 。●【色】 黒用途シングルモニタークランプ式スタンド。高さ/角度を調節可能。使用者にとって一番良いポジションで画面を確認する事が出来ます。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 【モニター回転機能】360°調整可能 【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です 【固定方式】C型クランプ(90mmまで)による固定 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの組立可能。質量(kg)2.31色黒耐荷重(kg)8
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、42~80型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷天吊りモニターテレビスタンドです。接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH19-KR(RM-514)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約5色黒取付方式天吊り方式耐荷重(kg)80伸縮範囲(mm)最大600~1050の範囲で調整可能適合サイズ42~80インチVESAマウント(mm)100×100~600×400傾斜角度(°)90モデルRM-514水平回転範囲360°
モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、32~75型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。 すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。 【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【組立手順】Web掲載のMH20-KR(RM-T560)_組立手順説明書を確認してください。(装置にも添付しております)用途空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.25色黒取付方式天吊り方式耐荷重(kg)68.2伸縮範囲(mm)最大717~1584の範囲で調整可能適合サイズ32~75インチVESAマウント(mm)100×100~600×400モデルRM-T560角度調節UpandDown+15°/-5°、Swivel±30°
モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、1アームタイプ、26~55型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥8,398税込¥9,2381個8日以内出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°、スイベルも180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)50適合サイズ26~55インチVESAマウント(mm)100×100~400×400角度調節UpandDown±15°、Swivel180°
テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ32~60型対応,LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷【商品重量】約3.0kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4°。【VESA規格】100*100 to 400*400mm。【伸縮機能】55~400mm。【Model名】P4。【色】黒用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】55~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節可能】・Tilt angles+8°/-5°・Swivel angles 180°・Rotation angles +4°/-4 での調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のBS-MH35-KR(P4)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)3色黒耐荷重(kg)35対応インチサイズ32~60型
壁掛けタイプ【角度調整無】
bitstrong(ビットストロング)¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷【商品重量】約0.12~0.14kg。【材質】 Cold Rolled Steel Sheet(冷間圧延鋼板) 。【耐荷重】8、9Kg。【VESA規格に準拠】75*75 100*100(mm)。【盗難防止】機能有、機能無。【色】黒。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。用途テレビ/モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。
モニター( 9~27インチ)小型卓上自立式スタンド角度調整可能
bitstrong(ビットストロング)¥4,198~税込¥4,618~1個7日以内出荷小型卓上自立式のLED LCDデスクモニタースタンド。【商品重量】約1.3~1.7kg。【材質】Galvanized steel sheet(溶融亜鉛めっき)/ABS樹脂、 Electro-galvanized steel sheet(電気亜鉛めっき)/ABS樹脂。【対応モニター】9~27インチ。【耐荷重】2.1~9Kg。【VESA規格に準拠】75*75 100*100(mm)。【底面部形状】四角、台形、楕円形。【角度調整】底面部、モニター取付部、高さ。【色】黒、白。小型折り畳み式は持運び移動が簡単に可能。VESA規格に準拠してデスクモニターや液晶テレビをスムーズに取り付けることができるため、インストールも簡単。卓上での作業スペースを広げ、デスクの整理整頓にも一役買います。スッキリとしたワークスペースを演出しましょう。スタイリッシュで頑丈なデザインであり、狭い空間でもスマートにディスプレイを配置できます。モニター卓上自立式はモニタースタンド / モニターアームスタンド / ディスプレイスタンド / 液晶モニタースタンドとも呼ばれます。設置方法・タイプの卓上は置き型 / 据え置き/ 置くだけ/工事不要タイプとも呼ばれます。用途教壇、POS機、タッチスクリーン、レストランなどの各種応用シーンに適しています。