カテゴリ

  • 家電(16)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • JAPANNEXT(113)
  • サンワサプライ(51)
  • StarTech.com(39)
  • サンワダイレクト(25)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(16)
  • SDS(16)
  • ASUS(エイスース)(15)
  • オーロラ(13)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(10)
  • SPARKFUN(10)
  • 長尾製作所(10)
  • TCL(9)
  • LG(9)
  • Samsung(9)
  • DMM.make(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • エレコム(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vesa 200」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、 アームタイプ、32~55型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    3,898税込4,288
    1箱
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.8kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】傾斜角度が+10度/-5度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
    用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。耐荷重(kg)22以下質量(kg)1.8対応VESA規格100×100mm、200×100mm、200×200mm、400×400mm傾斜角度(°)+10度/-5傾斜角度(左右)(°)180適合モニターサイズ32インチ~55インチ
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、40~80型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、40~80型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約1.74kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約1.74取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)75適合サイズ40~80インチVESAマウント(mm)200×200~600×400モデルRM-011
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.27取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-601B
  • モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    【商品重量】約2.1kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】天吊り方式。【対応モニター】14~42インチ。【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能。【角度調節機能】Up and Down ±45°。 Swivel ±180°。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm 。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。【Model名】RM-510 。【色】 黒
    用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約2.1耐荷重(kg)40
  • モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    3,798税込4,178
    1箱
    当日出荷
    【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒
    用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、14~42型対応、LED・LCD対応)、モデル3

    bitstrong(ビットストロング)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.82kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります) 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.82取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-35KO角度調節UpandDown±15°
  • モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~80型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    【商品重量】約4.7kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~80インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~498mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】CP502。【色】黒
    用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~498mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH34-KRHT(CP502)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.7耐荷重(kg)50対応インチサイズ40~80型
  • 大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    大モニター壁掛け金具(VESA規格、60~110型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】Web掲載のMH18-KR(YSD-900)_組立手順説明書を確認してください。
    材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約4.65取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)200適合サイズ60~110インチVESAマウント(mm)400×400~900×600モデルYSD-900
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、26~63型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    4,498税込4,948
    1箱
    7日以内出荷
    【商品重量】約0.85kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】26~63インチ。【耐荷重】50kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 400*400mm。【Model名】RM-006。【色】 黒
    用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)約0.85耐荷重(kg)50対応インチサイズ26~63インチ
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調整、32~90型対応、LED・LCD対応)BS-MH14-KR2htd

    bitstrong(ビットストロング)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    【商品重量】約1.75kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~90インチ。【耐荷重】45kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。【VESA 規格に準拠】200*200 To 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒
    用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】上下に+15°/-15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】箱に記載されておりますのでご参照ください質量(kg)1.75外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×645×40耐荷重(kg)45
  • テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ32~70型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ32~70型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    【商品重量】約5.0kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【伸縮機能】60~450mm。【Model名】KM202。【色】黒
    用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~450mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH36-KR(KM202)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)5耐荷重(kg)40対応インチサイズ32~70型
  • テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    テレビ/モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,32~70型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    5,498税込6,048
    1個
    10日以内出荷
    【商品重量】約1.5kg 。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】32~70インチ。【耐荷重】75kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節可能】Tilt Degree±15°。【VESA規格】200*200 to 600*400mm。【Model名】C55。【色】黒
    用途モニター及びテレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【角度調節機能】Tilt Degree±15°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH13-KR2RT(C55)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.5耐荷重(kg)75対応インチサイズ32~70型
  • モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター/テレビ壁掛け金具(VESA規格,角度調節,2アームタイプ,40~60型対応,LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    【商品重量】約4.8kg。【材質】SPCC(冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター/テレビ壁掛け。【対応モニター】40~60インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節】Up and Down ±15°/ Left and Right 120°。【伸縮機能】60~400mm。【VESA規格】200×200 to 600×400mm。【Model名】HT600。【色】黒
    用途モニター/テレビ壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】60~400mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に+15°/-15°、左右120°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることが出来る様にちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載のMH33(HT600)_組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)質量(kg)4.8耐荷重(kg)35対応インチサイズ40~60型
  • モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応) bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、ダブルアームタイプ、40~85型対応、LED・LCD対応)

    bitstrong(ビットストロング)
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    ●【商品重量】約6.5kg。●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。●【取付方式】モニター壁掛け。●【対応モニター】40~85インチ。●【角度調節機能】Up +8° Down -5°。 Swivel 160°。 詳細な角度調整機能は画像を参照ください。●【伸縮機能】60~500(mm)。●【耐荷重】68kg以下の多くのモニターに対応可能。●【VESA規格に準拠】200*200 To 600*400(mm) 。●【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。●【組立手順】Web掲載のMH32-KR(RM-P65)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)。●【Model名】RM-P65 。●【色】黒
    用途●【伸縮機能】60~500mmの範囲で伸縮可能な製品です。●【角度調節機能】上下に+8°/-5°、左右160°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。●【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。●【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約6.5耐荷重(kg)68対応インチサイズ40~85
  • モニター壁掛け金具 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具

    bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1箱
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。
    用途薄型テレビを見やすく壁面に設置。ホームシアターやリビングの省スペース。タイプ軽量タイプ規格VESA規格
  • モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3 bitstrong(ビットストロング)

    モニター壁掛け金具(VASA規格、角度調整、26~55型対応、LED・LCD対応)、モデル3

    bitstrong(ビットストロング)
    4,998税込5,498
    1箱
    当日出荷
    モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品重量が約1.45kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【角度調節機能】上下に+15度/-15度調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。また、取付方法が箱に記載しておりますが壁に取り付ける金具の大きさは同じですがデザインが異なりますがご了承ください。 型番:BS-MH1-KR2、商品名:モニター壁掛け金具(VESA規格、角度調節、26~55型対応、LED・LCD対応、モデル2)の後継商品になります。仕様は同じですが壁掛けの穴のデザインが変更になりました。
    質量(kg)1.45耐荷重(kg)50以下適合モニターサイズ26インチ~55インチ上下角度調整±15度対応VESA規格200×200mm to 400×400mm
oa タップ 200v特集