カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • bitstrong(ビットストロング)
  • Canon(4)
  • CKD(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • SICK(3)
  • SMC(20)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • イトーキ(12)
  • ウエルドテック社(9)
  • エム・デー・エス(2)
  • サカセ化学工業(20)
  • サンワサプライ(3)
  • テンパール工業(5)
  • トーアボージン(2)
  • ニシキ工業(2)
  • ニッサン(6)
  • ノーリツ(24)
  • ホンダ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt-b1」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ bitstrong(ビットストロング)

    高精度デジタル照度計(温度測定・データ記録機能付) BS-WT81シリーズ

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    オフィスや工場の照度管理から、多湿な植物工場での光源管理まで幅広く対応するデジタル照度計です。 受光部には「フォトダイオード+コサイン補正器+視感度補正フィルター」を採用し、入射角や波長特性による誤差を低減。さらに高感度NTCサーミスタを内蔵しており、環境温度も±1.0℃の精度で同時測定可能です。 用途に合わせて、本体のみで手軽に測定できる「BS-WT81」と、スマートフォン連携でデータ出力まで可能な「BS-WT81B」からお選びいただけます。 【主な特長】 ・信頼性の高い光学設計:シリコンフォトダイオードに「コサイン補正器」と「視感度補正フィルター」を組み合わせた受光部を採用。斜めからの光や、光源による波長の違いを補正し、正確な数値を導き出します。 ・広範囲測定&高速サンプリング:0~200,000 Luxまでの広範囲をオートレンジで測定。秒間2回の高速サンプリングにより、変動する光源もリアルタイムに捉えます。 ・環境管理に強い「NTC温度測定」と「耐湿性」:高精度NTCサーミスタにより、照度と同時に環境温度(-9.9~49.9℃)を測定。動作湿度は90%RHまで対応しており、温室や農業ハウスなどの多湿環境でも安心して使用できます。 ・充実した測定・記録モード:現在値のほか、最大値(MAX)/最小値(MIN)/差分表示(Δモード)に対応。本体内蔵メモリには最大1000件(自動)/67件(手動)のデータを記録できます。 ※BS-WT81(スタンダード): 本体画面での数値確認のみ可能です(自動記録間隔は10秒固定)。 ※BS-WT81B(Bluetooth): アプリ経由で記録データのCSV(Excel)出力や、記録間隔の変更が可能です。 ・スマホ連携によるデータ管理(※BS-WT81Bのみ):専用アプリ(iOS/Android対応)を使用し、離れた場所からの測定値確認、トレンドグラフ表示、PCでの管理に便利なデータエクスポート、閾値警告設定(設定値を超えると画面アイコンが点滅)などが可能です。
    用途設備・点検: オフィス、学校、工場におけるJIS照度基準に基づいた環境チェック、非常灯の点検。 製造・設計: LED照明の配光確認、作業ラインの照度ムラ測定。 農業・研究: ビニールハウスや植物工場での日照量管理および温度モニタリング。 空間演出: 店舗ディスプレイや撮影スタジオのライティング調整。長さ(mm)194幅(mm)56厚さ(mm)36質量(g)210電源(V)1.5(単4電池)×3精度(%)照度:±3 rdg (≦ 10000 Lux) ※rdg(読み取り値)、±4% rdg (≧ 10000 Lux)計測範囲総合:0~200000 Lux(4つの表示範囲)