カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • 配線用遮断器(1)
絞り込み
ブランド
  • 多摩岡産業
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • 日東工業(16)
  • テンパール工業(10)
  • 河村電器産業(14)
  • TERADA(寺田電機製作所)(1)
  • アトムリビンテック(3)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • センチュリー(1)
  • 音羽電機工業(1)
  • リンナイ(39)
  • ノーリツ(12)
  • パロマ(4)
  • リンテック21(3)
  • 日本防災スキーム(3)
  • SANSHIN(2)
  • UBUKATA(2)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「感震」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
感震ブレーカー 一発遮断 多摩岡産業感震ブレーカー 一発遮断多摩岡産業
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
震度5強相当対応通電火災防止感震ブレーカーEQ-5、一発遮断消防防災推奨!安全・確実に電気を遮断!取付簡単・電気工事不要・一家に一台電気火災・通電火災をゼロに!!一軒まるごと通電火災防止設置用端子(アース)が付いたタイプのコンセントでご使用いただけます設置条件:直接水濡れのないこと、取付け部に振動や衝撃の影響がないこと、正規のアース工事、配線工事がなされていること電気火災・通電火災の防止に!本製品は地震による通電火災を低減するもので、災害や事故などによる被害を補償するものではありません。本製品は地震を予知するものではありません。本製品は震度5強相当以上の地震を感知して作動し、通電災害(電気火災など)を低減することを目的としていますので、本製品が設置された家屋の設備などの保護を保証するものではありません。本製品は設置地域、建物の状況によって気象庁が発表する震度とは異なる作動をする場合があります。地震に類似した振動が発生する場所では作動することがあります。<誤作動の可能性がある場所の事例>大型ドアや引戸の近く連続して振動、衝撃を発生させる機器・設備の近く強度が低い壁面への取付け
仕様定格電圧:AC100V(50/60Hz) 適応相線式:単相2線式、単相3線式 適応主幹ブレーカー:漏電ブレーカー 高速形 30mA 感度 設置場所:接地用端子の付いたコンセント 本体重量:125g 地震感知:震度5強相当以上、「感震ブレーカー等の性能評価ガイドライン」じ準拠250gal 周期0.5sにて動作80gal 周期0.3sにて不動作 幅:74mm 奥行き:36mm 高さ:56mm 付属品:取付ビス・2本、水平器・1個アズワン品番65-3374-09
感震ブレーカー 一発遮断 多摩岡産業感震ブレーカー 一発遮断多摩岡産業(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷
アース付きコンセントに設置でき、震度5強以上の揺れを感知するとアース線に疑似漏えい電流を流して分電盤に設置されている漏電ブレーカーを作動させます。取付には電気工事が不要で、本体は付属の粘着テープ(両面)と取付ネジで簡単に取り付け可能です。LED(緑)の点灯により正常動作(待機状態)の確認ができます。
寸法(mm)89×116×39質量(g)157定格電圧(V)AC100(50/60Hz)適合【主幹ブレーカー】単相2線式/【主幹ブレーカー】漏電ブレーカー 高速形 30mA 感度耐振性震度5強(地震感知)設置場所設置用端子の付いたコンセント付属品両面テープ×1、取付ねじ×2、水平器×1アズワン品番4-2182-01
感震装置特集