カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • ELPA(10)
  • ヒサゴ(8)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • POPSOCKETS JAPAN(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • KC(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • タカチ電機工業(1)
  • 東芝(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニューレジストン(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • キシデンテクノ(キシデン工業)(1)
  • Adafruit(1)
  • 清水製作所[継手](1)
  • NPS CORP(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
  • SUNLUCKY(サンラッキー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「OPW」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG) マルツエレックブラシ付きDCモータードライバーIC DIP化基板(TB67H450FNG)マルツエレック
599税込659
1個
5日以内出荷
モータードライバーIC TB67H450FNGのピッチ変換基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモータ用のドライバIC「TB67H450FNG」を実装した基板で2.54mmのシングルインラインパッケージに変換できます。TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 ストレートとライトアングルの2種類のピンヘッダーが付属しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
関連資料(0.48MB)
ブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板 マルツエレックブラシ付きDCモータドライバIC(TB67H450FNG)評価基板マルツエレック
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
TB67H450FNGを用いたブラシ付きDCモータドライバの評価基板 東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモーター用のドライバーIC「TB67H450FNG」のE-Pad面実装パッケージを実装した評価基板です。 GNDパターンとOUT1およびOUT2パターンを大きくとり、電流を流しやすくしています。ロジック入力端子とGND端子は、使いやすい入出力ピンにしています。参照電圧は、VRで調整可能です。各ノードで測定しやすいように測定ピンを配置しています。 TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。 DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ BiCDプロセスによるモノリシックIC 駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応 正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現 各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO) 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵
関連資料(0.18MB)
ブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)評価基板 マルツエレックブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)評価基板マルツエレック
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 BiCDプロセスによるモノリシックIC 最大2つのDCブラシモータを1チップで駆動可能。 PWM定電流駆動,ダイレクトPWM駆動に対応。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 高耐圧+大電流 を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
関連資料(0.83MB)
ステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板マルツエレック
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)の評価基板 TB67S149は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 1 つのユニポーラステッピングモータを駆動可能。FG P-HSSOP28-0819-0.80-001 質量: 0.88 g (標準) ク T 検出抵抗レス定電流 PWM 駆動に対応 2 相,1-2 相(a), 1-2 相(b), W1-2 相, 2W1-2 相, 4W1-2 相, 8W1-2 相励磁駆動に対応 低オン抵抗 0.25 Ω (Typ.) の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(詳細は絶対最大定格および動作保証条件を参照してください。) スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付部品により設定可能
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)評価基板マルツエレック
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67H400AFTG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFTGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力部の並列制御機能を内蔵しており、1チャンネルの大電流駆動にも対応可能です。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.69MB)
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板マルツエレック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.84MB)
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板マルツエレック
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67H400AFNG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFNGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.61MB)