カテゴリ
- 制御機器(4)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- SMC(12)
- サンクリエイト(11)
- ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7)
- AFAM(アファム)(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- KSフィルター(3)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- スイセイ(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- スリーピース(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ブランドをもっと見る
「a78s」の検索結果

ステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)評価基板
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)の評価基板 TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です。 チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)評価基板
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
ステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)評価基板
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)の評価基板 TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現。ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
モータドライバIC TC78S600FTG 評価基板
マルツエレック¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷。東芝製のモータドライバIC(TC78S600FTG)の評価基板 TC78S600は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。仕様●搭載デバイス:TC78S600FTG●モータ電源電圧:VM=15V(動作範囲最大)●制御電源電圧:Vcc=2.7V~5.5V(動作範囲)●出力電流:Iout≦0.8A(最大)●出力ON抵抗:Ron=1.2Ω(上+下標準値)●マイクロステップ制御エンコーダ回路内蔵(クロックイン方式)●1-2相, W1-2相, 2W1-2, 4W1-2の励磁モード●入力プルダウン抵抗内蔵:200 kΩ(標準)●出力モニタ(MO)端子付き●過電流検出回路(ISD)、熱遮断(TSD)回路および、低電圧検出回路(UVLO)を内蔵●ファーストディケイが常時12.5%が入る●貫通電流防止機能内蔵。アズワン品番67-0430-85