カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • ADVANTEC(393)
  • Advantech(アドバンテック)(44)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • スバルアクセサリー(17)
  • Manfrotto(14)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(11)
  • TogoPower(11)
  • ホンダ(10)
  • Canon(7)
  • KENWOOD(7)
  • S.Yairi(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(6)
  • ウシオライティング(4)
  • EPSON(4)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • K&N(3)
  • ソニックウォール(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「advan」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板マルツエレック
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板マルツエレック
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板 TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラステッピングモータ駆動用 IC モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載 外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載 高効率 PWM 定電流駆動を実現 I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御) 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格) 過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵 チャージポンプレスで外付け部品低減
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板マルツエレック
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)評価基板マルツエレック
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)の評価基板 TB67S101Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧」50V、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 BiCDプロセスによるモノリシックIC PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。 低オン抵抗(上下和 = 0.49 Ω(typ.)) の出力MOSFETを内蔵。 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
モータドライバIC(TB67S102AFTG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TB67S102AFTG)評価基板マルツエレック
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFTG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧50V 、最定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFTG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S101AFTG)評価基板マルツエレック
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TB67S101AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67S101AFTG)は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバの評価ボードです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 BiCDプロセスによるモノリシックIC バイポーラ型ステッピングモータを1チップにて駆動可能。 PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力MOSFETを内蔵。 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能。
モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板 マルツエレックモータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板マルツエレック
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
東芝製のモータードライバIC(TB67H420FTG)の評価基板 TB67H420は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流9.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H420を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 大電流(9.0 A)/高耐圧(50 V)のDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる2 つのDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる1 つのステッピングモータ駆動に対応。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(標準))のMOSFET を適用。 異常検出機能(過熱検出(TSD), 過電流検出(ISD), 低電圧検出(POR), 負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)評価基板マルツエレック
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現