カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- ADVANTEC(389)
- Advantech(アドバンテック)(60)
- TARGUS(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「advantec」の検索結果
特価

モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板
マルツエレック¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板 TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラステッピングモータ駆動用 IC モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載 外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載 高効率 PWM 定電流駆動を実現 I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御) 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格) 過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵 チャージポンプレスで外付け部品低減
モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板
マルツエレック¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷東芝製のモータードライバIC(TB67H420FTG)の評価基板 TB67H420は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流9.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H420を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 大電流(9.0 A)/高耐圧(50 V)のDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる2 つのDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる1 つのステッピングモータ駆動に対応。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(標準))のMOSFET を適用。 異常検出機能(過熱検出(TSD), 過電流検出(ISD), 低電圧検出(POR), 負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。