カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(12)
  • 塚本無線(8)
  • ケナメタル(5)
  • KITACO(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • TRUSCO(4)
  • フルーク(FLUKE)(4)
  • ヤマダコーポレーション(4)
  • SFC(エス・エフ・シー)(3)
  • ちどり産業(3)
  • RELIANCE(リラインス)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • アトムズ(2)
  • ケービデバイス(2)
  • 馬印(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch-400」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板 マルツエレックブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板マルツエレック
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)の評価基板 TB67H400Aは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流8.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 最大2 つのDC ブラシモータを1 チップで駆動可能。 正転/逆転/ブレーキ/STOP (OFF)の4 モードに対応。 低オン抵抗 (上下和=0.49 Ω (typ.))の出力MOSFET を内蔵。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
関連資料(0.57MB)
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板マルツエレック
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67H400AFNG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFNGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.61MB)
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板マルツエレック
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.84MB)
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)評価基板 マルツエレックブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)評価基板マルツエレック
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67H400AFTG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFTGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力部の並列制御機能を内蔵しており、1チャンネルの大電流駆動にも対応可能です。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
関連資料(0.69MB)