カテゴリ

  • 制御機器(12)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • フエニックス・コンタクト(32)
  • SMC(15)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
  • アルインコ(10)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(10)
  • CONTEC(コンテック)(10)
  • アルス(イーター電機)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • STAR Light(5)
  • イメージニクス(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • エスコ(4)
  • カクダイ(4)
  • 三菱電機(4)
  • TDKラムダ(4)
  • 発紘電機/富士電機(4)
  • カインドウェア(4)
  • StarTech.com(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch1a」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モータードライバIC評価基板(TC78H653FTG) マルツエレック

    モータードライバIC評価基板(TC78H653FTG)

    マルツエレック
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    TC78H653FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御により駆動することができます。出力耐圧8V、最大定格電流2.0Aを実現しています。さらに、並列制御機能(Largeモード)を選択した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。
  • ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板

    マルツエレック
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板

    マルツエレック
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67H400AFNG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFNGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)評価基板

    マルツエレック
    6,698税込7,368
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H410を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
  • ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板 マルツエレック

    ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板

    マルツエレック
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)の評価基板 TB67H400Aは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流8.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 最大2 つのDC ブラシモータを1 チップで駆動可能。 正転/逆転/ブレーキ/STOP (OFF)の4 モードに対応。 低オン抵抗 (上下和=0.49 Ω (typ.))の出力MOSFET を内蔵。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
  • ブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)評価基板 マルツエレック

    ブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)評価基板

    マルツエレック
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 BiCDプロセスによるモノリシックIC 最大2つのDCブラシモータを1チップで駆動可能。 PWM定電流駆動,ダイレクトPWM駆動に対応。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 高耐圧+大電流 を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
  • モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバIC(TB67H420FTG)評価基板

    マルツエレック
    8,298税込9,128
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバIC(TB67H420FTG)の評価基板 TB67H420は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流9.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H420を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 大電流(9.0 A)/高耐圧(50 V)のDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる2 つのDC ブラシモータ駆動に対応。 デュアルH ブリッジ駆動モードによる1 つのステッピングモータ駆動に対応。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(標準))のMOSFET を適用。 異常検出機能(過熱検出(TSD), 過電流検出(ISD), 低電圧検出(POR), 負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
  • ブラシレスモータドライバIC評価基板(TC78B015FTG) マルツエレック

    ブラシレスモータドライバIC評価基板(TC78B015FTG)

    マルツエレック
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    TC78B015FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の150度台形PWMチョッパ方式の3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力によりPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。 本評価ボードにはモータを評価するために必要な部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TC78B015FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してみてください。
  • モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板

    マルツエレック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158FTG)の評価基板 TB67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 制御方式は、CLK-IN制御方式、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。また、1chのステッピングモータドライバとして使用できる、Largeモードを搭載しており、Largeモード時には最大電流定格3.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。TB67S158の制御性を是非、体感してみて下さい。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください) BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) フルブレーキ(全相励磁)モードを搭載 (CLKモード、Largeモードのみ有効) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能 (CLKモード時のみ、未対応)
  • モータードライバIC(TC78H611FNG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバIC(TC78H611FNG)評価基板

    マルツエレック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバIC(TC78H611FNG)の評価基板 TC78H611FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、2chのブラシDCモータドライバです。最大2個のブラシDCモータ、もしくは1個のバイポーラ型ステッピングモータの制御が可能です。CDプロセスを採用し、出力耐圧18V 、最大定格電流1.1Aを実現しています。 本評価ボードではICを評価するための部品を実装しており、2つのブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。また、ステッピングモータ接続用のコネクタを実装することで、ステッピングモータの制御も可能になっています。 TC78H611FNGを使ったブラシDCモータ、ステッピングモータの制御性を、是非、体感してください。
  • モータードライバIC(TC78H621FNG)評価基板 マルツエレック

    モータードライバIC(TC78H621FNG)評価基板

    マルツエレック
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のモータードライバIC(TC78H621FNG)の評価基板 TC78H621FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、2chのブラシDCモータドライバです。最大2個のブラシDCモータ、もしくは1個のバイポーラ型ステッピングモータの制御が可能です。 CDプロセスを採用し、出力耐圧18V 、最大定格電流1.1Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、2つのブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。 また、ステッピングモータ接続用のコネクタを実装することで、ステッピングモータの制御も可能となっております。 TC78H621FNGを使ったブラシDCモータ、ステッピングモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
  • モータドライバIC(TB67S111PG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67S111PG)評価基板

    マルツエレック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S111PG)の評価基板 TB67S111PGは、フルパラレルに対応したソレノイドドライバ/ユニポーラモータドライバです。BiCDプロセスを採用し電源電圧45 V、出力耐圧80 V/出電流1.5 A/ch(絶対最大定格)を実現しています。 最大で4つのソレノイドを同時に駆動可能(4 chシンクドライバ)で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ソレノイドを駆動することや、ユニポーラ型ステッピングモータを、定電圧にて2相励磁、1-2相励磁で駆動することができます。TB67S111の制御性を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 最大で 4 つのソレノイドを同時に駆動可能。(4 ch シンクドライバ) 質量 1.11 g (標準) ユニポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 各出力に過電流検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 デバイス全体の異常を検出する過熱検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 過熱検出フラグ出力(ERR)端子 低オン抵抗(0.25 Ω(typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(絶対最大定格および動作範囲を参照) 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵しエラー出力機能のプルアップ先として使用可能
  • ブラシレスモータードライバIC評価基板 マルツエレック

    ブラシレスモータードライバIC評価基板

    マルツエレック
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    東芝製TC78B015AFTGを用いたブラシレスモータドライバの評価基板。TC78B015AFTGは、150度台形PWMチョッパ方式3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧36V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。備考 TC78B015AFTGについての情報
    仕様●機能:PWM方式●用途:3相ブラシレスモーター駆動用●種別:3相ブラシレスモータードライバー●駆動モーター数(ブラシレスモーター):1●東芝パッケージ名:P-WQFN36-0505-0.50-001●ピン数:36●実装区分:表面実装●出力電流 IOUT(peak):3A●動作温度(Max)Topr:85℃●動作温度(Min)Topr:-40℃●保存温度(max)Tstg:150℃●保存温度(min)Tstg:-55℃●出力電圧VO:36V●電源電圧(Min):6Vアズワン品番67-0360-09