カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • Murrelektronik Limited(46)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(7)
  • KITACO(5)
  • CONTEC(コンテック)(5)
  • StarTech.com(5)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
  • ビュートン(3)
  • 菊水電子工業(3)
  • E-comfort(3)
  • MCP(3)
  • ケナメタル(2)
  • 新コスモス電機(2)
  • TDKラムダ(2)
  • Beat-Sonic(2)
  • 三菱ケミカルインフラテック(2)
  • SIGLENT(2)
  • アルス(イーター電機)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch4a」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)評価基板

    マルツエレック
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV006HG(TB67H400AHG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AHGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板 マルツエレック

    ブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AFNG)評価基板

    マルツエレック
    9,298税込10,228
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H400AHG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67H400AFNG)は、東芝製のPWMチョッパ方式ブラシ付きモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67H400AFNGは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きモータドライバで、2個のブラシ付きモータを独立に制御できます。出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現し、出力部の並列制御機能(Largeモード)を使用して、最大定格電流8.0A/1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。 PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動に対応 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板 マルツエレック

    ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板

    マルツエレック
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)の評価基板 TB67H400Aは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流8.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 最大2 つのDC ブラシモータを1 チップで駆動可能。 正転/逆転/ブレーキ/STOP (OFF)の4 モードに対応。 低オン抵抗 (上下和=0.49 Ω (typ.))の出力MOSFET を内蔵。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
  • モータドライバIC(TB67S111PG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67S111PG)評価基板

    マルツエレック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S111PG)の評価基板 TB67S111PGは、フルパラレルに対応したソレノイドドライバ/ユニポーラモータドライバです。BiCDプロセスを採用し電源電圧45 V、出力耐圧80 V/出電流1.5 A/ch(絶対最大定格)を実現しています。 最大で4つのソレノイドを同時に駆動可能(4 chシンクドライバ)で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ソレノイドを駆動することや、ユニポーラ型ステッピングモータを、定電圧にて2相励磁、1-2相励磁で駆動することができます。TB67S111の制御性を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 最大で 4 つのソレノイドを同時に駆動可能。(4 ch シンクドライバ) 質量 1.11 g (標準) ユニポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 各出力に過電流検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 デバイス全体の異常を検出する過熱検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 過熱検出フラグ出力(ERR)端子 低オン抵抗(0.25 Ω(typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(絶対最大定格および動作範囲を参照) 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵しエラー出力機能のプルアップ先として使用可能