カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- Beat-Sonic(8)
- COOPER BUSSMANN(2)
- ETON(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(2)
- OWON(オウオン)(7)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SIGLENT(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- TDKラムダ(4)
- ULVAC(アルバック)(1)
- アルインコ(2)
- アルス(イーター電機)(9)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(3)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 三菱電機(4)
- 日本テレガートナー(2)
- ブランドをもっと見る
「dc-ch」の検索結果

モータドライバIC評価基板(TB67H302HG)
マルツエレック¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷TB67H302HGは、東芝デバイス&ストレージ社製の定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きDCモータドライバICで、2つのブラシ付きDCモータを独立に制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流5.0A/chを実現しています。
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)評価基板
マルツエレック¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H410を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
ブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)評価基板
マルツエレック¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H400ANG)の評価基板 TB67H400Aは、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.0A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流8.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 最大2 つのDC ブラシモータを1 チップで駆動可能。 正転/逆転/ブレーキ/STOP (OFF)の4 モードに対応。 低オン抵抗 (上下和=0.49 Ω (typ.))の出力MOSFET を内蔵。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCC レギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
ブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)評価基板
マルツエレック¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 BiCDプロセスによるモノリシックIC 最大2つのDCブラシモータを1チップで駆動可能。 PWM定電流駆動,ダイレクトPWM駆動に対応。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 高耐圧+大電流 を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
モータードライバIC評価基板(TB62216FNG)
マルツエレック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷TB62216は、東芝デバイス&ストレージ社製の定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシ付きDCモータドライバで、2つのブラシ付きDCモータを独立制御可能です。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動により、ブラシ付きDCモータを制御することが可能です。 TB62216を使ったブラシ付きDCモータの制御性を、本評価ボードにより体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-2P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC(TC78H621FNG)評価基板
マルツエレック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷東芝製のモータードライバIC(TC78H621FNG)の評価基板 TC78H621FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、2chのブラシDCモータドライバです。最大2個のブラシDCモータ、もしくは1個のバイポーラ型ステッピングモータの制御が可能です。 CDプロセスを採用し、出力耐圧18V 、最大定格電流1.1Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、2つのブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。 また、ステッピングモータ接続用のコネクタを実装することで、ステッピングモータの制御も可能となっております。 TC78H621FNGを使ったブラシDCモータ、ステッピングモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
モータードライバIC(TC78H611FNG)評価基板
マルツエレック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷東芝製のモータードライバIC(TC78H611FNG)の評価基板 TC78H611FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、2chのブラシDCモータドライバです。最大2個のブラシDCモータ、もしくは1個のバイポーラ型ステッピングモータの制御が可能です。CDプロセスを採用し、出力耐圧18V 、最大定格電流1.1Aを実現しています。 本評価ボードではICを評価するための部品を実装しており、2つのブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。また、ステッピングモータ接続用のコネクタを実装することで、ステッピングモータの制御も可能になっています。 TC78H611FNGを使ったブラシDCモータ、ステッピングモータの制御性を、是非、体感してください。
ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)評価基板
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ブラシレスモータードライバIC(TB67B000HG)の評価基板 TB67B000HGは、高圧PWM方式用の3相DCブラシレスモータードライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1(MCP)構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ)により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます IGBTの3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 発振回路内蔵 (キャリヤ周期 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 レギュレータ回路内蔵 (Vreg = 7 V (typ.), 30 mA (max), Vrefout = 5 V (typ.), 35 mA (max))
モータドライバIC(TB67B000FG)評価基板
マルツエレック¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67B000FG)の評価基板 TB67B000FG は、高圧PWM 方式用の3相DC ブラシレスモータドライバです。正弦波PWM/広角通電コントローラと高耐圧ドライバの2 in 1 (MCP) 構造となっております。マイコンからの速度制御信号(アナログ) により直接、3相DCブラシレスモータを速度可変できます。 IGBT の3相ブリッジを内蔵しており、最大定格電圧500V 、最大定格電流2.0A/chを実現しています。 本評価ボードではモータを評価をするための部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TB67B000FGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 コントローラと高耐圧ドライバの MCP 構造 正弦波 PWM 駆動と広角通電駆動を選択可 IGBT の三相ブリッジを内蔵 発振回路内蔵 (キャリヤ周波数 = fosc/252 (Hz) ) 電流制限、熱遮断回路、低電源電圧監視、モータ拘束検出機能を内蔵 電圧レギュレータ回路内蔵 (VREG = 7 V (標準)、30 mA (最大)、Vrefout = 5 V (標準)、35 mA (最大))