マルツエレック3日以内出荷
TB67H450FNGを用いたブラシ付きDCモータドライバの評価基板
東芝デバイス&ストレージ社製のブラシ付きDCモーター用のドライバーIC「TB67H450FNG」のE-Pad面実装パッケージを実装した評価基板です。
GNDパターンとOUT1およびOUT2パターンを大きくとり、電流を流しやすくしています。ロジック入力端子とGND端子は、使いやすい入出力ピンにしています。参照電圧は、VRで調整可能です。各ノードで測定しやすいように測定ピンを配置しています。
TB67H450FNG は、PWMチョッパ方式のDCブラシモータドライバで、モータ出力部を1チャネル内蔵しています。
BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流3.5Aを実現しています。
DCモータ駆動用の汎用ブリッジドライバ
BiCDプロセスによるモノリシックIC
駆動モータ数(ブラシ付きモータ):1
PWM定電流駆動、ダイレクトPWM駆動(制御)に対応
正転 / 逆転 / ブレーキ / STOP (OFF、スタンバイ) の4モードに対応
低オン抵抗(上下和=0.6Ω(標準)) の出力MOSFETを内蔵
高耐圧+大電流駆動 (絶対最大定格、動作範囲を参照) を実現
各種異常検出機能を内蔵:過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、低電圧検出 (UVLO)
内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵