カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- XP POWER(13)
- マリンテック(9)
- SUNON(8)
- コーセル(4)
- TDKラムダ(4)
- LASCAR(4)
- ABB(3)
- Meltec(大自工業)(2)
- セルスター(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- Texas Instruments(2)
- アルインコ(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- アーガス(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- New-Era(ニューエラー)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
- SIEMENS(1)
- ブランドをもっと見る
「dcdc 5v」の検索結果
特価

モータドライバIC評価基板(TB67H302HG)
マルツエレック¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷TB67H302HGは、東芝デバイス&ストレージ社製の定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した2chのブラシ付きDCモータドライバICで、2つのブラシ付きDCモータを独立に制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流5.0A/chを実現しています。
ブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)評価基板
マルツエレック¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷東芝製のブラシ付きモータドライバIC(TB67H410FTG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 TB67H410を使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
ブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)評価基板
マルツエレック¥8,398税込¥9,2381個3日以内出荷東芝製のブラシDCモータドライバIC(TB67H410NG)の評価基板 TB67H410は、定電流PWM制御方式、ダイレクトPWM制御方式の両方に対応した、2chのブラシDCモータドライバで、2つのブラシDCモータを独立制御可能です。 BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.5A/chを実現しています。 Largeモードを使用した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシDCモータドライバとしても使用できます。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電流PWM駆動、ダイレクトPWM駆動にて、ブラシDCモータを制御することが可能です。 BiCDプロセスによるモノリシックIC 最大2つのDCブラシモータを1チップで駆動可能。 PWM定電流駆動,ダイレクトPWM駆動に対応。 正転/逆転/ブレーキ/STOP(OFF)の4モードに対応。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω(typ.))の出力MOSFETを内蔵。 高耐圧+大電流 を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。