カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
「df3a-2p-2dsa」の検索結果

ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S105FTG)
マルツエレック¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷TB67S105FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線、8ビットシリアル制御方式のステッピングドライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモータを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が50V、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S145FTG)
マルツエレック¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷TB67S145FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、シリアル入力制御方式のステッピングモータードライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモーターを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が84V, 最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-6P-2.5DSA(ヒロセ電機)