カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- モノタロウ(1)
- イスカル(12)
- S.I.C.(SHINDO)(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- イージーアップ(2)
- イマオコーポレーション(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンハヤト(1)
- ナベヤ(1)
- ヤマト科学(1)
- バートル(1)
- クリアー光学(1)
- MICROCHIP(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- MYPALLAS(1)
- スイッチサイエンス(1)
- BoosterPlug (ブースタープラグ)(1)
- E-CALL(1)
「ic101」の検索結果
特価

ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFTG)評価基板
マルツエレック¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷東芝製のモータドライバIC(TB67S101AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67S101AFTG)は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバの評価ボードです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 BiCDプロセスによるモノリシックIC バイポーラ型ステッピングモータを1チップにて駆動可能。 PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力MOSFETを内蔵。 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)評価基板
マルツエレック¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67S101AFNG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S101AFNGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流4.0Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)評価基板
マルツエレック¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)の評価基板 TB67S101Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧」50V、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 BiCDプロセスによるモノリシックIC PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。 低オン抵抗(上下和 = 0.49 Ω(typ.)) の出力MOSFETを内蔵。 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。