カテゴリ
- 制御機器(16)
- 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- STMicro(9)
- onsemi(8)
- イスカル(7)
- 日本ナインスター(4)
- EPSON(1)
- ホンダ(1)
- エコリカ(1)
- JIT(1)
「ic78」の検索結果
特価

モータドライバIC(TC78H620FNG)評価基板
マルツエレック¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷東芝製のモータドライバIC(TC78H620FNG)の評価基板 MTO-EV011FNG(TC78H620FNG)は、ダイレクトPWM制御システムに対応した2チャンネルのブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。ブラシ付きDCモータを2台またはバイポーラステッピングモータを1台駆動できます。TC78H620FNGは、出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルHブリッジドライバICです。 この評価ボードは、2つのブラシ付きモータをダイレクトPWM駆動によって制御することができ、ステッピングモータ用のコネクタを取り付けることでステッピングモータ制御も可能です。 過電流検出回路(ISD) 過熱検出回路(TSD) 低電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止機能内蔵
モータドライバIC(TC78H610FNG)評価基板
マルツエレック¥9,298税込¥10,2281個3日以内出荷東芝製のモータドライバIC(TC78H610FNG)の評価基板 MTO-EV011FNG(TC78H610FNG)は、ダイレクトPWM制御システムに対応した2チャンネルのブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。ブラシ付きDCモータを2台またはバイポーラステッピングモータを1台駆動できます。TC78H610FNGは、出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルHブリッジドライバICです。 この評価ボードは、2つのブラシ付きモータをダイレクトPWM駆動によって制御することができ、ステッピングモータ用のコネクタを取り付けることでステッピングモータ制御も可能です。 過電流検出回路(ISD) 過熱検出回路(TSD) 低電圧検出回路(UVLO)
モータドライバIC(TC78B006FNG)評価基板
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78B006FNG)の評価基板 TC78B006シリーズは、ファンモータ用単相全波プリドライバICです。3.5Vから30Vの幅広い動作範囲に対応しています。外付のMOSFETを変えることにより、様々な用途に対応可能です。 本評価ボードには、MOSFETや、その他、TC78B006FNGの評価に必要な部品が実装されています。 単相全波駆動方式 スタンバイモード 出力 PWM 制御 発振回路内蔵 ソフトスイッチング駆動 ロック保護、自動復帰機能 クイックスタート ソフトスタート レギュレータ回路内蔵 電流リミット機能 サーマルシャットダウン内蔵
モータドライバーIC(TC78H630FNG)評価基板
マルツエレック¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷東芝製のモータドライバーIC(TC78H630FNG)の評価基板 TC78H630FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、ブラシDCモータドライバです。 出力耐圧18V 、最大定格電流2.1Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。 TC78H630FNGを使ったブラシDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
モータードライバIC(TC78H621FNG)評価基板
マルツエレック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷東芝製のモータードライバIC(TC78H621FNG)の評価基板 TC78H621FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、2chのブラシDCモータドライバです。最大2個のブラシDCモータ、もしくは1個のバイポーラ型ステッピングモータの制御が可能です。 CDプロセスを採用し、出力耐圧18V 、最大定格電流1.1Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、2つのブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。 また、ステッピングモータ接続用のコネクタを実装することで、ステッピングモータの制御も可能となっております。 TC78H621FNGを使ったブラシDCモータ、ステッピングモータの制御性を是非、体感してみて下さい。
モータードライバIC(TC78H611FNG)評価基板
マルツエレック¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷東芝製のモータードライバIC(TC78H611FNG)の評価基板 TC78H611FNGは、ダイレクトPWM制御方式に対応した、2chのブラシDCモータドライバです。最大2個のブラシDCモータ、もしくは1個のバイポーラ型ステッピングモータの制御が可能です。CDプロセスを採用し、出力耐圧18V 、最大定格電流1.1Aを実現しています。 本評価ボードではICを評価するための部品を実装しており、2つのブラシDCモータをダイレクトPWM駆動にて制御することが可能です。また、ステッピングモータ接続用のコネクタを実装することで、ステッピングモータの制御も可能になっています。 TC78H611FNGを使ったブラシDCモータ、ステッピングモータの制御性を、是非、体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)評価基板
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FTG)の評価基板 TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です。 チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)評価基板
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FTG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
ステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)評価基板
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S121FNG)の評価基板 TC78S121は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現。ラージモードでは重ねあわせにより Ron = 0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
モータドライバIC TC78S600FTG 評価基板
マルツエレック¥9,798税込¥10,7781個5日以内出荷。東芝製のモータドライバIC(TC78S600FTG)の評価基板 TC78S600は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。仕様●搭載デバイス:TC78S600FTG●モータ電源電圧:VM=15V(動作範囲最大)●制御電源電圧:Vcc=2.7V~5.5V(動作範囲)●出力電流:Iout≦0.8A(最大)●出力ON抵抗:Ron=1.2Ω(上+下標準値)●マイクロステップ制御エンコーダ回路内蔵(クロックイン方式)●1-2相, W1-2相, 2W1-2, 4W1-2の励磁モード●入力プルダウン抵抗内蔵:200 kΩ(標準)●出力モニタ(MO)端子付き●過電流検出回路(ISD)、熱遮断(TSD)回路および、低電圧検出回路(UVLO)を内蔵●ファーストディケイが常時12.5%が入る●貫通電流防止機能内蔵。アズワン品番67-0430-85
ステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)評価基板
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TC78S122FNG)の評価基板 TC78S122は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK制御方式のデュアルステッピングモータドライバです。130nmアナログプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 2つのステッピングモータドライバ部は、内蔵する4つのH-Bridge回路の組合せをモード切替回路で変えることで、最大4つのブラシ付DCモータを制御することも可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、すぐ試すことができます。 バイポーラ型ステッピングモータを1 チップで、駆動コントロール可能。 CD プロセスによる、モノリシックIC です 低On 抵抗Ron = 0.6 Ω を実現 ラージモードでは重ねあわせにより Ron =0.3 Ω として組み合わせ可能 検出回路として、過電流検出回路(ISD)、過熱検出回路(TSD)、VM 電源パワーオンリセット回路を内蔵。 内部回路用VCC レギュレータ内蔵のため、外部からのLOGIC 電源(5 V)が不要な単一電源対応です チョッピング周波数は外部コンデンサ、外部抵抗で設定可能です。 100 kHz 以上での、高速チョッピングも可能です。
モータドライバIC TC78B002FTG 評価基板
マルツエレック¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷MTO-EV002は、東芝製の単相DCモータドライバICを使用したモータ制御の評価基板です。搭載しているTC78B002FTGは、単相軸流ファン用モータのデジタル制御方式のドライバICです。デジタル制御回路によってモータに流れる電流を正弦波状に制御し、出力波形の振幅や位相、変調方式などを外部からコントロールできます。矩形波駆動方式と比べ、モータの回転をスムーズにし、モータ効率の向上や騒音の低減が可能です。また、VSP端子を使って回転数制御電圧を入力することもできます。仕様●搭載デバイス:TC78B002FTG●電源電圧:5.5V~16V●低電圧動作電源電圧:3.5V~5.5V●VSP入力電圧:5.5V(max)●出力電流:1.5A(max)●単相全波駆動方式、PWM制御●発振回路内蔵(外付け抵抗):12MHz●ソフトスイッチング駆動●ロック保護、自動復帰機能●クイックスタート●ホールバイアス内蔵●回転数パルス信号、ロック検出信号出力●電流リミット機能●過電流保護内蔵●サーマルシャットダウン内蔵●※ホール素子接続用コネクタを使用する場合は、必要に応じてC3にノイズ対策用コンデンサ(0.01μF~0.1μF)を取り付けてください。アズワン品番67-0433-99
モータードライバIC評価基板(TC78H653FTG)
マルツエレック¥8,298税込¥9,1281個3日以内出荷TC78H653FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御により駆動することができます。出力耐圧8V、最大定格電流2.0Aを実現しています。さらに、並列制御機能(Largeモード)を選択した場合は、最大定格電流5.0Aの1chのブラシ付きモータドライバとしても使用できます。
モータードライバIC評価基板(TC78H600FNG)
マルツエレック¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷TC78H600FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-2P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータードライバIC評価基板(TC78B025FTG)
マルツエレック¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷TC78B025FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3相ブラシレスモータ用1-hall 正弦波PWM駆動ドライバICです。出力段にはDMOSを採用し、上下出力オン抵抗0.2Ωを実現しています。不揮発メモリ(NVM)を搭載し、調整可能なClosed loop速度制御機能が内蔵されています。外付けマイクロコンピュータが不要で、コストを抑えることができます。 本評価ボードには、TC78B025FTGと外付け部品が実装されており、初期設定値を入力することで、モータを駆動することが可能です。
モータードライバIC評価基板(TC78H651FNG)
マルツエレック¥7,198税込¥7,9181個3日以内出荷TC78H651FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御により駆動することができます。出力耐圧7V、最大定格電流1.6Aを実現しています。
ブラシレスモータドライバIC評価基板(TC78B015FTG)
マルツエレック¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷TC78B015FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の150度台形PWMチョッパ方式の3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力によりPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。 本評価ボードにはモータを評価するために必要な部品を実装しており、外付けのホール素子とモータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TC78B015FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してみてください。
ブラシモータドライバIC評価基板(TC78H600FTG)
マルツエレック¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷TC78H600FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルブリッジドライバICです。2つのブラシ付きDCモータをダイレクトPWM制御、および定電流PWM制御により駆動することができます。また、ステッピングモータ接続用コネクタを実装することで、1つのバイポーラ型ステッピングモータを制御/駆動することができます。出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。
ブラシレスモータードライバIC評価基板
マルツエレック¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷東芝製TC78B015AFTGを用いたブラシレスモータドライバの評価基板。TC78B015AFTGは、150度台形PWMチョッパ方式3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧36V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。備考 TC78B015AFTGについての情報仕様●機能:PWM方式●用途:3相ブラシレスモーター駆動用●種別:3相ブラシレスモータードライバー●駆動モーター数(ブラシレスモーター):1●東芝パッケージ名:P-WQFN36-0505-0.50-001●ピン数:36●実装区分:表面実装●出力電流 IOUT(peak):3A●動作温度(Max)Topr:85℃●動作温度(Min)Topr:-40℃●保存温度(max)Tstg:150℃●保存温度(min)Tstg:-55℃●出力電圧VO:36V●電源電圧(Min):6Vアズワン品番67-0360-09