カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • イスカル(237)
  • MICROCHIP(8)
  • ニチフ(7)
  • 日本ナインスター(7)
  • SMC(4)
  • INFINEON(4)
  • onsemi(4)
  • オーム電機(3)
  • サンハヤト(3)
  • データシステム(3)
  • THECUT(3)
  • E-CALL(3)
  • EPSON(2)
  • エコリカ(2)
  • カラークリエーション(2)
  • セントラルコンベヤー(2)
  • 三菱ふそう(2)
  • Texas Instruments(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ic80」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)評価基板

    マルツエレック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)の評価基板 TC67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V、最大定格電流1.5Aを実現しています。制御方式は、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流 BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能
  • モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板

    マルツエレック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158FTG)の評価基板 TB67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 制御方式は、CLK-IN制御方式、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。また、1chのステッピングモータドライバとして使用できる、Largeモードを搭載しており、Largeモード時には最大電流定格3.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。TB67S158の制御性を是非、体感してみて下さい。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください) BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) フルブレーキ(全相励磁)モードを搭載 (CLKモード、Largeモードのみ有効) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能 (CLKモード時のみ、未対応)
  • モータドライバIC(TB67S111PG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67S111PG)評価基板

    マルツエレック
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S111PG)の評価基板 TB67S111PGは、フルパラレルに対応したソレノイドドライバ/ユニポーラモータドライバです。BiCDプロセスを採用し電源電圧45 V、出力耐圧80 V/出電流1.5 A/ch(絶対最大定格)を実現しています。 最大で4つのソレノイドを同時に駆動可能(4 chシンクドライバ)で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ソレノイドを駆動することや、ユニポーラ型ステッピングモータを、定電圧にて2相励磁、1-2相励磁で駆動することができます。TB67S111の制御性を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 最大で 4 つのソレノイドを同時に駆動可能。(4 ch シンクドライバ) 質量 1.11 g (標準) ユニポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 各出力に過電流検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 デバイス全体の異常を検出する過熱検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 過熱検出フラグ出力(ERR)端子 低オン抵抗(0.25 Ω(typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(絶対最大定格および動作範囲を参照) 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵しエラー出力機能のプルアップ先として使用可能