カテゴリ
- 制御機器(33)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(1,878)
- ホンダ(737)
- BIGM(丸山製作所)(108)
- SICK(52)
- omron(オムロン)(50)
- SMC(46)
- コンサス(36)
- オムロンヘルスケア(35)
- スリーピース(27)
- Banner(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(23)
- エスコ(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- メディアカバーマーケット(18)
- ニッサン(15)
- 日野自動車(12)
- エバラポンプ(荏原製作所)(11)
- TOTO(11)
- ブランドをもっと見る
「s67」の検索結果
特価

モータードライバIC評価基板(TB67S142FTG)
マルツエレック¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷TB67S142は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧が45V 、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータドライバIC(TB67S512FTAG)評価ボード
マルツエレック¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S512FTAG)の評価基板 TB67S512は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出耐圧40V 、最定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 PWM 定電流駆動 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和 = 0.8 Ω (typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現 異常検出 (TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵。BiCD プロセスによるモノリシック IC 各種異常検出機能 (過熱検出 (TSD)、過電流検出 (ISD)、パワーオンリセット (POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158FTG)の評価基板 TB67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 制御方式は、CLK-IN制御方式、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。また、1chのステッピングモータドライバとして使用できる、Largeモードを搭載しており、Largeモード時には最大電流定格3.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。TB67S158の制御性を是非、体感してみて下さい。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください) BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) フルブレーキ(全相励磁)モードを搭載 (CLKモード、Largeモードのみ有効) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能 (CLKモード時のみ、未対応)
モータードライバーIC(TB67S279FTG)評価基板
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷東芝製のモータードライバーIC(TB67S279FTG)の評価基板 TB67S279は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.6 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータドライバIC(TB67S102AFTG)評価基板
マルツエレック¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFTG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧50V 、最定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG)
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷TB67S141HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)評価基板
マルツエレック¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101AFNG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67S101AFNG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S101AFNGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流4.0Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)評価基板
マルツエレック¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S101ANG)の評価基板 TB67S101Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧」50V、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 BiCDプロセスによるモノリシックIC PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。 低オン抵抗(上下和 = 0.49 Ω(typ.)) の出力MOSFETを内蔵。 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能。
ステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)評価基板
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)の評価基板 TC67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V、最大定格電流1.5Aを実現しています。制御方式は、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流 BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S265FTG)評価基板
マルツエレック¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S265FTG)の評価基板 TB67S265は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアル入力方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの操作性を是非、体感してみて下さい。 4ビット-16ステップのトルク(TRQ1,TRQ2,TRQ3,TRQ4)調整機能を内蔵 出力低オン(Ron(D-S))抵抗 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用VCCレギュレータ内蔵 モータのチョッピング周波数は外部抵抗とコンデンサにて設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板
マルツエレック¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)の評価基板 MTO-EV004FTG(TB67S141FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S141FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵 ブレーキモードを搭載 スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) 低電圧検出(POR)を内蔵 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付け部品で設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)評価基板
マルツエレック¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67S103AFTG)は、東芝製のシリアル入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S103AFTGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアルインターフェース方式とクロック入力制御方式を併用したステッピングモータドライバです。3線シリアルインターフェースでTB67S103Aの動作設定を、クロック入力制御でモータの回転制御を行います。また、ID設定を行うことで、同一シリアルバスで最大4個のTB67S103Aに対し個別の動作設定を行うことができます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 ID(2ビット)の設定が可能 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)評価基板
マルツエレック¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S102AFNG)の評価基板 TB67S102Aは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップにて駆動可能 PWM 定電流駆動 / 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力 MOSFET を内蔵 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオン リセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能 複数のパッケージラインアップを実現
ステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板
マルツエレック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)の評価基板 TB67S149は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 1 つのユニポーラステッピングモータを駆動可能。FG P-HSSOP28-0819-0.80-001 質量: 0.88 g (標準) ク T 検出抵抗レス定電流 PWM 駆動に対応 2 相,1-2 相(a), 1-2 相(b), W1-2 相, 2W1-2 相, 4W1-2 相, 8W1-2 相励磁駆動に対応 低オン抵抗 0.25 Ω (Typ.) の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(詳細は絶対最大定格および動作保証条件を参照してください。) スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付部品により設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S261FTG)評価基板
マルツエレック¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S261FTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67S261FTG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S261は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S101AFTG)評価基板
マルツエレック¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷東芝製のモータドライバIC(TB67S101AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67S101AFTG)は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバの評価ボードです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 BiCDプロセスによるモノリシックIC バイポーラ型ステッピングモータを1チップにて駆動可能。 PWM定電流駆動 / 2相、1-2相、W1-2相の励磁駆動に対応。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω(typ))の出力MOSFETを内蔵。 高効率定電流制御(Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を採用。 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作保証条件を参照)を実現。 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵。 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵。 モータのチョッピング周波数を外付部品にて調整可能。
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S105FTG)
マルツエレック¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷TB67S105FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線、8ビットシリアル制御方式のステッピングドライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモータを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が50V、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ステッピングモータドライバIC(TB67S109AFNG)評価基板
マルツエレック¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S109AFNG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67S109AFNG)は、東芝製のクロック入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S109AFNGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流4.0Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S511FTAG)評価基板
マルツエレック¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S511FTAG)の評価基板 TB67S511は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 PWM 定電流駆動 2 相, 1-2 相, W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和 = 0.8 Ω (typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵。BiCD プロセスによるモノリシック IC 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S269FTG)評価基板
マルツエレック¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S269FTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67S269FTG)は、東芝製のクロック入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S269FTGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S179FTG)評価基板
マルツエレック¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S179FTG)の評価基板 TB67S179は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 逆電流防止機能を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を搭載 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を搭載 スタンバイ(省電力)機能を搭載 ブレーキ機能を搭載 低オン抵抗(0.5Ω (Typ.)) の出力MOSFETを内蔵 高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください) 内部回路制御用VCCレギュレータを搭載 固定オフ時間を外付け部品により設定可能
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
モータードライバIC評価基板(TB67S142NG)
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷TB67S142NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバIC評価基板(TB67S141NG)
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷TB67S141NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータドライバIC評価基板(TB67S209FTG)
マルツエレック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷TB67S209は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流4.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)
モータドライバIC(TB67S111PG)評価基板
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S111PG)の評価基板 TB67S111PGは、フルパラレルに対応したソレノイドドライバ/ユニポーラモータドライバです。BiCDプロセスを採用し電源電圧45 V、出力耐圧80 V/出電流1.5 A/ch(絶対最大定格)を実現しています。 最大で4つのソレノイドを同時に駆動可能(4 chシンクドライバ)で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動可能です。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、ソレノイドを駆動することや、ユニポーラ型ステッピングモータを、定電圧にて2相励磁、1-2相励磁で駆動することができます。TB67S111の制御性を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 最大で 4 つのソレノイドを同時に駆動可能。(4 ch シンクドライバ) 質量 1.11 g (標準) ユニポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 各出力に過電流検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 デバイス全体の異常を検出する過熱検出機能(自動復帰/時間制御)を内蔵 過熱検出フラグ出力(ERR)端子 低オン抵抗(0.25 Ω(typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(絶対最大定格および動作範囲を参照) 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵しエラー出力機能のプルアップ先として使用可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)評価基板
マルツエレック¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB67S213FTAG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S213FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流2.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.53Ω)の出力MOSFETを内蔵 パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S521FTAG)評価基板
マルツエレック¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S521FTAG)の評価基板 TB67S521は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラステッピングモータ駆動用 IC PWM 定電流駆動、 PHASE-IN 制御 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造: 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 熱遮断回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、POR を内蔵
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG)
マルツエレック¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷TB67S149HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板
マルツエレック¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板 TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラステッピングモータ駆動用 IC モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載 外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載 高効率 PWM 定電流駆動を実現 I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御) 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格) 過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵 チャージポンプレスで外付け部品低減
ステッピングモータドライバIC(TB67S215FTAG)評価基板
マルツエレック¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S215FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB67S215FTAG)は、東芝製のクロック入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S215FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流2.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.53Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S145FTG)
マルツエレック¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷TB67S145FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、シリアル入力制御方式のステッピングモータードライバーです。レギュレータを内蔵しているため、VM単一電源でモーターを駆動できます。BiCDプロセスにより、出力耐圧が84V, 最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価基板を使って、PWM定電流駆動による2相、1-2相の各励磁駆動を試すことができます。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-6P-2.5DSA(ヒロセ電機)
ステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)評価基板
マルツエレック¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)の評価基板 TB67S522は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧40V 、最定格電流2.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラ型ステッピングモータを駆動コントロール可能 PWM 定電流駆動 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動が可能。BiCD プロセスによる出力段低オン抵抗 高耐圧 / 大電流 (Spec は絶対最大定格および動作範囲を参照してください。) 熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM 電源のパワーオンリセット回路を内蔵 内部回路動作用 VCC レギュレータ内蔵のため、VM 電源だけで動作可能 チョッピング周波数は外部抵抗とコンデンサで設定可能
ステッピングモータドライバIC評価基板
マルツエレック¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板。TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 Vアズワン品番67-0360-08