カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • サカエ(538)
  • 工進(154)
  • RS PRO(101)
  • SPARKFUN(75)
  • CAPTAIN STAG(53)
  • KEMET(33)
  • トスカバノック(13)
  • TAKAGI(高儀)(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(10)
  • FINDER(6)
  • GISUKE(タカギ)(5)
  • LEPLUS NEXT(5)
  • SIEMENS(4)
  • CAMDENBOSS(4)
  • レイ・アウト(4)
  • HEIKO(3)
  • MICROCHIP(3)
  • DIGILENT(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tag pin」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)評価基板

    マルツエレック
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB67S213FTAG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S213FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流2.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.53Ω)の出力MOSFETを内蔵 パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ステッピングモータドライバIC(TB62261FTAG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB62261FTAG)評価基板

    マルツエレック
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB62261FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB62261FTAG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB62261FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流1.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω)の出力MOSFETを内蔵 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S215FTAG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S215FTAG)評価基板

    マルツエレック
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S215FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB67S215FTAG)は、東芝製のクロック入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S215FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流2.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.53Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ステッピングモータドライバIC(TB62262FTAG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB62262FTAG)評価基板

    マルツエレック
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB62262FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB62262FTAG)は、東芝製のクロック入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB62262FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流1.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.8Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S511FTAG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S511FTAG)評価基板

    マルツエレック
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S511FTAG)の評価基板 TB67S511は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラ型ステッピングモータを 1 チップで駆動可能 PWM 定電流駆動 2 相, 1-2 相, W1-2 相の励磁駆動に対応 低オン抵抗(上下和 = 0.8 Ω (typ.))の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧+大電流 (絶対最大定格、動作範囲を参照)を実現 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵。BiCD プロセスによるモノリシック IC 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、パワーオンリセット(POR))を内蔵 内部回路動作用の VCC レギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
  • ステッピングモータドライバIC(TB62269FTAG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB62269FTAG)評価基板

    マルツエレック
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB62269FTAG)の評価基板 TB62269は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流1.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 PWM 定電流駆動 CLK 入力制御 2 相、1-2 相、W1-2 相、2W1-2 相、4W1-2 相、8W1-2 相の励磁駆動が可能 BiCD プロセスによる出力段低オン抵抗 高耐圧 / 大電流 熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、パワーオンリセット回路(POR) 内部回路動作用VCC レギュレータ内蔵のため、VM 電源だけで動作可能 チョッピング周波数は外部抵抗、コンデンサで設定可能
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S521FTAG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S521FTAG)評価基板

    マルツエレック
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S521FTAG)の評価基板 TB67S521は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流2.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラステッピングモータ駆動用 IC PWM 定電流駆動、 PHASE-IN 制御 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造: 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 熱遮断回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、POR を内蔵
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)評価基板

    マルツエレック
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S522FTAG)の評価基板 TB67S522は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採し、出力耐圧40V 、最定格電流2.8Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 バイポーラ型ステッピングモータを駆動コントロール可能 PWM 定電流駆動 2 相、1-2 相、W1-2 相の励磁駆動が可能。BiCD プロセスによる出力段低オン抵抗 高耐圧 / 大電流 (Spec は絶対最大定格および動作範囲を参照してください。) 熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM 電源のパワーオンリセット回路を内蔵 内部回路動作用 VCC レギュレータ内蔵のため、VM 電源だけで動作可能 チョッピング周波数は外部抵抗とコンデンサで設定可能