カテゴリ
- 制御機器(16)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- BIGM(丸山製作所)(28)
- StarTech.com(11)
- コガネイ(10)
- CKD(6)
- エレコム(5)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SMC(3)
- ニッサン(3)
- KSフィルター(3)
- DJI(3)
- エスコ(2)
- コンドーテック(2)
- マザーツール(2)
- HKT(2)
- マスプロ電工(2)
- ロジパック(2)
- EPSON(1)
- ブランドをもっと見る
「tb-03a」の検索結果

モータドライバIC評価基板(TB67B008FNG)
マルツエレック¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷TB67B008FNGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ方式3相ブラシレスモータ用のセンサレスドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧25V/3.0A、最大動作電圧22Vを実現しています。 TB67B008FNGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使用して体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)評価基板
マルツエレック¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S103AFTG)の評価基板 MTO-EV005FTG(TB67S103AFTG)は、東芝製のシリアル入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S103AFTGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアルインターフェース方式とクロック入力制御方式を併用したステッピングモータドライバです。3線シリアルインターフェースでTB67S103Aの動作設定を、クロック入力制御でモータの回転制御を行います。また、ID設定を行うことで、同一シリアルバスで最大4個のTB67S103Aに対し個別の動作設定を行うことができます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 ID(2ビット)の設定が可能 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
モータドライバIC(TB67B001FTG)評価基板
マルツエレック¥8,698税込¥9,5681個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67H452FTG)の評価基板 TB67B001FTGは、PWMチョッパ方式3相ブラシレスモータのセンサレスドライバです。速度制御でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。BiCDプロセスを採し、出耐圧25V/3.0A 、最大動作電圧22Vを実現しています。 モータを接続することで、モータを制御することが可能です。 TB67B001FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を是非、体感してみて下さい。 3 相全波センサレス駆動方式 PWM チョッパ方式 パルスデューティ入力制御/アナログ電圧入力制御選択可能出力 PMW デューティ調整可能 進み角制御機能の選択可能 ラップ通電機能の選択可能 (120°通電、135°通電、150°通電) ソフトスイッチングの選択可能 回転数検出信号 (FG_OUT) ロック検出信号 (LD_OUT): TB67B001FTG :通常時 High:異常時 Low TB67B001AFTG :通常時 Low:異常時 High 起動設定の調整可能 強制転流周波数制御機能の選択可能 PWM 周波数選択可能 再起動機能 過電流検出回路 (ISD) 熱遮断回路 (TSD) 低電圧検出回路 (UVLO) 電流制限回路
モータードライバーIC(TB67S289FTG)評価基板
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷東芝製のモータードライバーIC(TB67S289FTG)の評価基板 TB67S289は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 脱調防止機能(AGC: Active Gain Control)を搭載。 電流センス抵抗レス機能(ACDS: Advanced Current Detection System)を搭載。 出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.4 Ω(typ.))のMOSFET を適用。 マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。 異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。 異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。 VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。 定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。
ブラシレスモータドライバIC評価基板(TB67Z800FTG)
マルツエレック¥7,398税込¥8,1381個3日以内出荷TB67Z800FTGは、東芝デバイス&ストレージ社製の3チャネルのハーフブリッジを搭載した、全てのチャネルを独立に制御可能なモータドライバです。出力電流(絶対最大定格)は3.0Aで、動作電圧範囲は4.0Vから22.0V(絶対最大定格は25.0V)まで対応しています。MCUやモータコントローラの制御信号を接続することで、3相ブラシレスDCモータを駆動することが可能です。 TB67Z800FTGを使った3相ブラシレスDCモータの制御性を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)評価基板
マルツエレック¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S141FTG)の評価基板 MTO-EV004FTG(TB67S141FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S141FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵 ブレーキモードを搭載 スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) 低電圧検出(POR)を内蔵 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付け部品で設定可能
モータードライバIC評価基板(TB67S141NG)
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷TB67S141NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S141HG)
マルツエレック¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷TB67S141HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバIC評価基板(TB67S142NG)
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷TB67S142NGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐに試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータードライバIC評価基板(TB67S142FTG)
マルツエレック¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷TB67S142は、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧が45V 、最大定格電流が3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
ステッピングモータドライバIC(TB67S149FTG)評価基板
マルツエレック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FTG)の評価基板 MTO-EV004FTG(TB67S149FTG)は、東芝製のステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S149FTGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動で、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。出力耐圧84V、最大電流3.0Aが可能で、ユニポーラ型ステッピングモータを1チップで駆動できます。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(0.25Ω)の出力MOSFETを内蔵 ブレーキモードを搭載 スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) 低電圧検出(POR)を内蔵 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付け部品で設定可能
ステッピングモータドライバIC評価基板(TB67S149HG)
マルツエレック¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷TB67S149HGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。
モータドライバIC(TB67H301FTG)評価基板
マルツエレック¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷東芝製のモータドライバIC(TB67H301FTG)の評価基板 MTO-EV012FTGは、ダイレクトPWM駆動、定電流PWM駆動の両方に対応したブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。TB67H301FTGは、出力トランジスタにDMOS構造を採用したDCモータ駆動用フルブリッジドライバICです。出力耐圧40V/出力電流3.0Aで、低ON抵抗のDMOSプロセス、およびPWM駆動方式を採用し、熱効率のよいモータ駆動が可能です。また、2つの入力信号により、正転/逆転/ショートブレーキ/ストップの4モードを選択できます。 この評価ボードは、定電流PWM制御方式とダイレクトPWM制御方式に対応しており、ブラシ付きDCモータを定電流PWM駆動で制御する場合は、R2に実装されているショート抵抗(0Ω)を外し、定電流PWM制御に適した電流検出抵抗に交換します。 PWM制御可能 定電流PWM制御可能 正転/逆転/ショートブレーキ/ストップ 過電流検出回路(ISD) 熱遮断回路(TSD) 低下電圧検出回路(LVD) 貫通電流防止時間内蔵
ステッピングモータドライバIC(TB67S265FTG)評価基板
マルツエレック¥6,698税込¥7,3681個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S265FTG)の評価基板 TB67S265は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、3線シリアル入力方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V 、最大定格電流2.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの操作性を是非、体感してみて下さい。 4ビット-16ステップのトルク(TRQ1,TRQ2,TRQ3,TRQ4)調整機能を内蔵 出力低オン(Ron(D-S))抵抗 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用VCCレギュレータ内蔵 モータのチョッピング周波数は外部抵抗とコンデンサにて設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)評価基板
マルツエレック¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S149FG)の評価基板 TB67S149は、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC 1 つのユニポーラステッピングモータを駆動可能。FG P-HSSOP28-0819-0.80-001 質量: 0.88 g (標準) ク T 検出抵抗レス定電流 PWM 駆動に対応 2 相,1-2 相(a), 1-2 相(b), W1-2 相, 2W1-2 相, 4W1-2 相, 8W1-2 相励磁駆動に対応 低オン抵抗 0.25 Ω (Typ.) の出力 MOSFET を内蔵 高耐圧/大電流(詳細は絶対最大定格および動作保証条件を参照してください。) スタンバイモード(省電力)を搭載 エラーフラグ出力(過電流/過熱検出機能動作時)機能を内蔵 各種異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR))を内蔵 内部回路制御用 VCC レギュレータを内蔵 固定オフ時間を外付部品により設定可能
ステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)評価基板
マルツエレック¥9,898税込¥10,8881個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S508FTG)の評価基板 TB67S508は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式とPHASE制御方式の両方に対応したステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V 、最大定格電流3.0Aを実現しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。 BiCD プロセスによるモノリシック IC バイポーラステッピングモータ駆動用 IC モータ電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ACDS (Advanced Current Detect System)機能を搭載 外付けの電流検出抵抗レスによる PWM 定電流駆動を実現 ADMD (Advanced Dynamic Mixed Decay)機能を搭載 高効率 PWM 定電流駆動を実現 I/F : 2 種類の I/F を切換可能(フェーズ入力制御とクロック入力制御) 2 相、1-2 相、W1-2 相励磁が可能 BiCD 構造 : 出力パワートランジスタに DMOSFET を使用 高耐圧・大電流 : 40 V / 3.0 A(絶対最大定格) 過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電源電圧検出(UVLO)を内蔵 チャージポンプレスで外付け部品低減
ステッピングモータドライバIC評価基板
マルツエレック¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板。TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 Vアズワン品番67-0360-08