カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • モノタロウ(5)
  • 日東工器(10)
  • 塚本無線(9)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • ヤマト産業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb00249」の検索結果

特価
本日7月20日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板 マルツエレックモータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TB67S249FTG●モータ電源電圧:50V(max)●モータ出力電圧:50V(max)●モータ出力電流:4.5A(max)●許容損失:1.3W●脱調防止機能(AGC:Active Gain Control)を搭載。●電流センス抵抗レス機能(ACDS:Advanced Current Detection System)を搭載。●出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(typ.))のMOSFET を適用。●マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。●異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。●異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。●VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。●定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。●動作温度範囲:-20℃~+85℃アズワン品番67-0352-87