カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • マルツエレック
  • Seeed Studio(4)
  • I-VALUE(4)
  • VCC (VISUAL COMMUNICATIONS COMPANY)(3)
  • VERTEX(バーテックス)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • パオック(2)
  • 品川商工(2)
  • EdelWorks(2)
  • GB[制御機器](2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 萩原工業(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • 川崎合成樹脂(1)
  • STMicro(1)
  • REPSOL(1)
  • Mecalectro(1)
  • LUXSONIX(1)
  • アルファプロジェクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vcc-1」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)評価基板

    マルツエレック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158NG)の評価基板 TC67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V、最大定格電流1.5Aを実現しています。制御方式は、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。 本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流 BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能
  • モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板 マルツエレック

    モータドライバIC(TB67S158FTG)評価基板

    マルツエレック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S158FTG)の評価基板 TB67S158は、2相ユニポーラ駆動のデュアルステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧80V 、最大定格電流1.5Aを実現しています。 制御方式は、CLK-IN制御方式、Full Parallel制御方式、シリアル制御方式に対応しています。また、1chのステッピングモータドライバとして使用できる、Largeモードを搭載しており、Largeモード時には最大電流定格3.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、定電圧駆動にて、2相、1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。TB67S158の制御性を是非、体感してみて下さい。 2相ユニポーラステッピングモータ最大2個を1チップにて駆動可能 高耐圧/大電流(Specは絶対最大定格および動作保証条件を参照してください) BiCDプロセスによる出力段の低オン抵抗化(Ron=0.5Ω(標準))を実現 内部回路制御用VCCレギュレータを内蔵。(VM電源のみで動作可能) 定電圧駆動可能(2相、1-2相励磁駆動に対応) フルブレーキ(全相励磁)モードを搭載 (CLKモード、Largeモードのみ有効) 過熱検出回路(TSD)、過電流検出回路(ISD)、VM電源のパワーオンリセット回路を内蔵 過熱検出(TSD)または過電流検出(ISD)機能動作時に外部にALERT信号として出力可能 (CLKモード時のみ、未対応)
  • ステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)評価基板 マルツエレック

    ステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)評価基板

    マルツエレック
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    3日以内出荷
    東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S213FTAG)の評価基板 MTO-EV010FTAG(TB67S213FTAG)は、東芝製のフェーズ入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S213FTAGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、PHASE制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧40V、最大電流2.5Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.53Ω)の出力MOSFETを内蔵 パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
vc-1150特集