カテゴリ
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- secutex
- 七星科学研究所(15)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- 日研工作所(2)
- ノーブランド(1)
- ラクテム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ncs-16」の検索結果

スリング補強用ノーカットスリーブ
secutex¥48,980税込¥53,8781個51日以内出荷繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。寸法(mm)500外寸厚(mm)h:13厚さt(mm)5使用環境温度(℃)-40~+60材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応