カテゴリ
- 科学研究・開発用品(69)
絞り込み
ブランド
- tantore
- モノタロウ(1)
- アズワン(3)
- 久宝金属製作所(1)
- フロンケミカル(1)
- インダストリーコーワ(1)
- ニチアス(1)
- Festo(1)
「tantore ptfe」の検索結果

テフロンメッシュ
tantore¥16,980~税込¥18,678~1枚4日以内出荷難燃性 耐熱性(-100~260℃) 非粘着性 高い電気絶縁抵抗 摩擦係数が低い 高い耐薬品性 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様数量:1枚、糸径:200μm
PTFE100メッシュ 目開き10μ 糸径250μ 開口率1%
tantore¥18,980~税込¥20,878~1枚6日以内出荷から8日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。開口率(%)1糸径(μ)250開き10μ
PTFE濾過布 目開き5μ 糸径300μ 開口率1%
tantore¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷から5日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。目開き5μ開口率(%)0.01糸径(μ)300
フッ素樹脂メッシュ PFA-144μm
tantore¥42,980~税込¥47,278~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:100材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)110開口率(%)31.4目開き(μm)144
テフロンメッシュ F-3220-03シリーズ
tantore¥39,980~税込¥43,978~1枚ほか5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×100材質PFA(テフロン)厚さ(μm)220目開き(μm)144
フッ素樹脂メッシュ PFA
tantore¥32,980~税込¥36,278~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ900×1000mm
テフロンメッシュ F-3220-04シリーズ
tantore¥39,980~税込¥43,978~1枚ほか5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):50×100材質PFA(テフロン)厚さ(μm)100目開き(μm)204
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
テフロンメッシュ F-3220-07シリーズ
tantore¥39,980~税込¥43,978~1枚ほか3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25材質PFA(テフロン)厚さ(μm)500目開き(μm)766
テフロン100メッシュ 目開き94μm
tantore¥12,980~税込¥14,278~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様数量:1枚線径(μm)160開口率(%)0.137目開き(μm)94
テフロンメッシュ 150メッシュ
tantore¥51,980~税込¥57,178~1枚ほか3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):35×150材質PFA(テフロン)厚さ(μm)70開口率(%)62.8目開き(μm)134
テフロンメッシュ PFA-766μm
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:25材質PFA(テフロン)線径(μm)250開口率(%)57目開き(μm)766
テフロン60メッシュ 目開き263μm
tantore¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様数量:1枚線径(μm)160開口率(%)0.387目開き(μm)263
テフロンメッシュ PFA-313μm
tantore¥39,980~税込¥43,978~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:60材質PFA(テフロン)線径(μm)110開口率(%)54.5目開き(μm)313
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚5日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-10
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥29,980税込¥32,9781枚5日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):647●メッシュ:30●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):390●開口率:58%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-11
PTFEメッシュ 目開き94μm #100-シリーズ
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷から4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質PTFEメッシュ100線径(μm)160開口率(%)13.7目開き(μm)94
フッ素樹脂メッシュ PFA-134μm
tantore¥55,980~税込¥61,578~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:150材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)35開口率(%)62.8目開き(μm)134
フッ素樹脂メッシュ PFA-238μm
tantore¥42,980~税込¥47,278~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80材質PFA(フッ素樹脂)開口率(%)56目開き(μm)238
フッ素樹脂メッシュ PFA-766μm
tantore¥42,980~税込¥47,278~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:25材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)250開口率(%)57目開き(μm)766
フッ素樹脂メッシュ PFA-204μm
tantore¥41,980~税込¥46,178~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:100材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)50開口率(%)64目開き(μm)204
フッ素樹脂メッシュ PFA-313μm
tantore¥42,980~税込¥47,278~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:60材質PFA(フッ素樹脂)線径(μm)110開口率(%)54.5目開き(μm)313
テフロン30メッシュ 目開き647μm
tantore¥9,598~税込¥10,558~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様数量:1枚線径(μm)200開口率(%)0.583目開き(μm)647
テフロン80メッシュ 目開き158μm
tantore¥11,980~税込¥13,178~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様数量:1枚線径(μm)160開口率(%)0.247目開き(μm)158
テフロン40メッシュ 目開き435μm
tantore¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様数量:1枚線径(μm)200開口率(%)0.469目開き(μm)435
PTFE60メッシュ 目開き263μm
tantore¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(μm)160開口率(%)0.387目開き(μm)263
テフロンメッシュ PFA-134μm
tantore¥51,980~税込¥57,178~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:150材質PFA(テフロン)線径(μm)35開口率(%)62.8目開き(μm)134
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥35,980税込¥39,5781枚6日以内出荷耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-07
テフロンメッシュ PFA-144μm
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:100材質PFA(テフロン)線径(μm)110開口率(%)31.4目開き(μm)144
テフロンメッシュ PFA-238μm
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80材質PFA(テフロン)開口率(%)56目開き(μm)238
PTFE30メッシュ 目開き647μm
tantore¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(μm)200開口率(%)0.583目開き(μm)647
テフロンメッシュ F-3220-06シリーズ
tantore¥39,980~税込¥43,978~1枚ほか5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×60材質PFA(テフロン)厚さ(μm)220目開き(μm)313
PTFE80メッシュ 目開き158μm
tantore¥17,980~税込¥19,778~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(μm)160開口率(%)0.247目開き(μm)158
PTFE40メッシュ 目開き435μm
tantore¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(μm)200
PTFE100メッシュ 目開き94μm
tantore¥17,980~税込¥19,778~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(μm)160開口率(%)0.137目開き(μm)94
テフロンメッシュ F-3220-05シリーズ
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚ほか5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様仕様(線径μm×メッシュ):80×80材質PFA(テフロン)厚さ(μm)160目開き(μm)238
テフロンメッシュ PFA-204μm
tantore¥38,980~税込¥42,878~1枚5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様メッシュ数:100材質PFA(テフロン)線径(μm)50開口率(%)64目開き(μm)204