絞り込み
ブランド
- 伊藤製作所(粉砕機)
- モノタロウ(5,965)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,942)
- MAZDA(マツダ)(216,479)
- Panasonic(パナソニック)(28,855)
- RS PRO(34,738)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,641)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,833)
- スズキ(71,154)
- スバル(50,542)
- トヨタ(140,028)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,890)
- ミツビシ(137,985)
- メディアカバーマーケット(41,481)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,052)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

伊藤製作所(粉砕機)
伊藤製作所(粉砕機)のページです。伊藤製作所(粉砕機)は、測定・測量用品、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在128件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社伊藤製作所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-6-7 |
特価

ジルコニアボール(トレセラム)
伊藤製作所(粉砕機)¥19,980~税込¥21,978~1箱(1kg)当日出荷から7日以内出荷東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度(g/cm3)6.0ヤング率(GPa)210~220
ナイロンボール(鉄芯入)
伊藤製作所(粉砕機)¥13,980~税込¥15,378~1箱(100個)当日出荷から3日以内出荷中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
タングステンカーバイドボール
伊藤製作所(粉砕機)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%硬度HRA90比重15
カロリーメーター用雁皮紙
伊藤製作所(粉砕機)¥4,398税込¥4,8381袋(100枚)当日出荷カロリー測定の際に試料を包む紙です。 ●燃焼時に発生する熱量が既知のため測定結果に影響を与えません。材質純雁皮紙(3600cal/g)寸法(mm)70×70
炭化けい素ボール
伊藤製作所(粉砕機)¥59,980~税込¥65,978~1箱7日以内出荷アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。材質炭化けい素(シリコンカーバイド)硬度HV2400密度3.1(真密度)
ジルコニアボール(トレセラム)
伊藤製作所(粉砕機)¥95,980税込¥105,5781個(1個)7日以内出荷東レ社製のジルコニアビーズです。耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。材質ジルコニア内容量(kg)1
ベアリング 6007 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥1,298~税込¥1,428~1個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
ベアリング 6001 BEシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥679~税込¥747~1個8日以内出荷回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
ミニ収穫鋏 150mm
伊藤製作所(粉砕機)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷庭木の小枝の剪定に(直径6mm目安)。 芽切りや果実・野菜の収穫作業等に。 盆栽の剪定や根鉢の根の処理に。 手工芸に。 ワンタッチロック仕様で片手ロック・解除できます。 軽量・頑丈なアルミダイキャスト製ハンドルで、長時間の作業でも楽に行なえます。 樹脂グリップ仕様で滑りにくくスムーズに開閉を行えます。 収穫作業に適した、先細・コンパクトタイプ。 本来の用途以外の使用はおやめください。仕様●材質:刃部/刃物鋼(SK-5)、柄部/アルミダイキャスト・TPR●タイプ:収穫アズワン品番68-4148-24
カサ密度測定器 JISシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
炭化ホウ素乳鉢
伊藤製作所(粉砕機)¥399,800~税込¥439,780~1個7日以内出荷軽量で高強度・低磨耗性が特徴で、ファインセラミックスなどの非常に硬い素材の粉砕が可能です。付属品乳棒材質炭化ホウ酸商品タイプ乳棒・乳鉢セット
メノウボール
伊藤製作所(粉砕機)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)3日以内出荷から7日以内出荷大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。材質二酸化ケイ素99.97%硬度モース7比重2.6
イトー マイクロシリンジ 針なし
伊藤製作所(粉砕機)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷接続ヘッド部は標準ルアーロックの規格に適合しており、汎用性が広く、オートサンプラー、ダイリューター等の装置へのセットにも適しています。 試料の接触部分はPTFEとガラスのみの為、どんな試料にも安心して使用できます。 針は別売となります。(標準型互換針)筒先PTFEルアーロック先
ミニポットミル架台
伊藤製作所(粉砕機)¥139,800~税込¥153,780~1台17日以内出荷から33日以内出荷回転数(min-1[r.p.m])【ローラー】【50Hz】30~450【60Hz】30~550(無負荷状態)直径×長さL(Φmm×mm)【ローラー】22×235入力電源(V)100
内面ジルコニア製ナイロンポット
伊藤製作所(粉砕機)¥169,800~税込¥186,780~1個4日以内出荷から8日以内出荷内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
樹脂製粉砕容器
伊藤製作所(粉砕機)¥69,980~税込¥76,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器
伊藤製作所(粉砕機)¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。材質本体内面:窒化ケイ素材質(本体)ナイロン
内面石英製 ナイロンポットミル容器
伊藤製作所(粉砕機)¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。材質本体内面:石英材質(本体)ナイロン
デュヌイ表面張力試験機
伊藤製作所(粉砕機)¥219,800税込¥241,7801台当日出荷常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。付属品白金環×1個、ガラス製測定皿×1個、本体収納箱×1個質量(kg)2.2型番D型読取最小:0.1dyne/cmサイズ(mm)250×250×270アズワン品番2-9192-01目盛範囲(℃)測定:0~180
カサ密度測定器 JISシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥199,800税込¥219,7801個4日以内出荷分散用のハケが付属いたします。付属品分散用ふるい(500um)、分散用ハケ仕様顔料用材質ロート/SUS304、測定カップ/SUS303寸法(mm)分散用ふるい:500容積測定カップ:30mL(Φ22mm)アズワン品番61-9576-08穴径(mm)ロート:Φ15
カサ密度測定器 JISシリーズ
伊藤製作所(粉砕機)¥199,800税込¥219,7801個6日以内出荷Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。付属品分散用ふるい(500um)仕様金属粉用材質ロート・受器/ステンレス、ベース/紙ベーク、支柱/真鍮(クロムメッキ)、ロート台・受器台・水準器/アクリル容積測定カップ:25mL(Φ30mm)アズワン品番61-9576-10穴径(mm)Φ2.5
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら