カテゴリ
- 機構部品(8)
- 科学研究・開発用品(6)
- 農業・園芸資材(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 洗剤・除去剤(1)
絞り込み
ブランド
- 大澤ワックス
- オオサワ&カンパニー(28)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(17)
- POSH Faith(1)
- 永岡書店(1)
- 藤沢商事(1)
「osawa」の検索結果
特価

2石パーツクリーナー550mL
大澤ワックス¥579税込¥6371個当日出荷有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤危険等級Ⅲアズワン品番67-2480-29危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
ガソリン缶 BSKシリーズ
大澤ワックス¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2危険物の類別非危険物
ガソリン缶 BSKシリーズ
大澤ワックス(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310アズワン品番62-3955-66危険物の類別非危険物
エアーダスター 350mL
大澤ワックス¥469税込¥5161個当日出荷。強力噴射。地球にやさしいノンフロン。逆さま使用可能。キーボード・パソコン内部のおそうじに。OA機器・ホビー品のホコリ除去に。スマートフォン等の保護シート貼りに。仕様●容器の材質:スチール●内容物:高圧ガス●DMEアズワン品番67-2480-90
接点復活スプレー
大澤ワックス¥969税込¥1,0661個当日出荷少量で活性化し、電気接点が復活します ボリューム、ピンジャック、コネクター等の接触不良解消および再酸化、再硫化防止に スライド接点、コネクター等の磨耗低減に仕様●本体:金属●ラベル:紙●伸縮フィルム:ポリ危険等級Ⅲアズワン品番67-4715-43危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ハンドクリーナー 1kg
大澤ワックス¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをすっきり落とします 特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません プラスチック樹脂系のスクラブではなく天然微粒子を使用し、余分な界面活性剤や無駄な泡立ちを抑えた環境にやさしい設定をしています 自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工業系工場での手洗いに 天然保湿成分・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります仕様●内容量:1kg●成分:アロエエキスアズワン品番67-4714-92
焼き付き防止スプレー
大澤ワックス¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷。組立時のかじり・組立後の摩擦・高温下のボルト、ナット等の焼付きを防止。厳選された高引火点の精製鉱油に特殊増ちょう剤を配合し、各種添加剤を加えたグリースです。使用温度限界:500℃。農業機械、産業機械の高温下での摺動箇所、耐荷重性能を要求される箇所における焼き付き、かじり防止、ねじの固着防止。仕様●ちょう度:2アズワン品番67-2480-69危険物の類別非危険物
グリースニップル PT1/8 JIS 1袋 3個入
大澤ワックス¥399税込¥4391袋(3個)6日以内出荷グリース注入用ニップル仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-24
ジョーゴ
大澤ワックス¥339税込¥3731個当日出荷エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に、農薬や、その他液体の小分け計算に、水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に仕様●材質:ポリエチレン(PE)●入れられるもの:飲料水、灯油、機械油、化粧品、食品全般アズワン品番67-4714-60
ウレアグリース ミニ 80g
大澤ワックス¥409税込¥4501個6日以内出荷リチュームグリースを超えた理想に近い汎用グリース。 機械的安定性・耐熱性(-20~180℃)耐水性・防錆性・潤滑性・軽軸受長寿命等すべてを満足する夢のマルチパーパス長寿命グリース。仕様●使用温度範囲:-20~+180℃●内容物:ウレアグリース●ちょう度:2アズワン品番68-0788-44
さび止めハンディーオイル 100mL
大澤ワックス¥949税込¥1,0441個当日出荷家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です仕様●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32危険等級Ⅲアズワン品番67-4714-58危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ボール安全混合容器 AGXシリーズ
大澤ワックス¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)。手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが仕様●容器の材質:ポリエチレンアズワン品番67-2480-34
ボールオイラー角ボトル 350mL
大澤ワックス¥239税込¥2631個6日以内出荷先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。容器が半透明で内容物が見やすい。先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。仕様●容器の材質:本体/ポリエチレン(PE)、ノズル/ポリプロピレン(PP)アズワン品番67-2480-02
農業用肩掛けジョオロ 8L
大澤ワックス(1件のレビュー)¥2,230税込¥2,4531個6日以内出荷水漏れしない一体成形。ウネを崩さない優しい散水が可能。注水口にこし網がついているので蓮の実が目詰まりしにくい。仕様●容量:8Lアズワン品番67-2480-94