絞り込み
ブランド
- エコー総合企画
- モノタロウ(5,958)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- Kawasaki(43,757)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- Panasonic(パナソニック)(29,396)
- RS PRO(34,757)
- SMC(201,262)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,705)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,218)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,604)
- スバル(50,587)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(563,011)
- ミツビシ(138,034)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- 三菱ふそう(209,498)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
エコー総合企画
エコー総合企画のページです。エコー総合企画は、建築金物・建材・塗装内装用品、厨房機器・キッチン/店舗用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

エコチャイム 角型送信機(電池レス)ブラック【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
ファクト・インコール 送信機 スタンダード型 F-301 メタリック
エコー総合企画¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷お客様がお店のスタッフをお呼びするシステム。呼び出しを逃さず、業務効率の改善をしっかりサポート!コンパクト&高性能を実現。見やすく、設置しやすい、先進の受信表示機。携帯受信表示機の活用で業務効率がさらにアップ。他の追随を許さない、先進機能満載。3色のLEDでわかりやすく色分け表示。一定時間経過すると表示番号が点滅。サブディスプレイ部にコール残り数を表示。稼働状況をパソコンでデータ管理できます。受信表示機(スタンダード型)とパソコンをRS232C接続することで、ファクトインコールの稼働状況データをパソコンで管理することが可能。呼び出しの回数や時間帯等を把握てきます。携帯受信表示機に。「消去機」の機能も搭載し、また2ヶ所からの呼び出しを表示、それ以上の呼び出しがあった場合にはメモリに記録して順次繰り上がり表示します。受信周波数:426.025MHz~(特定小電力)。送信方式:単信方式。送信出力:1mW。チャイム音設定:ディップスイッチにて13種類。送信時動作:5kHzの電子音(ピッ)。番号設定:1~FF。表示色設定:各ボタン3色。チャンネル:1~15チャンネル。使用温度:-10℃~50℃。単三アルカリ電池2本
エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールブルー【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 角型送信機(電池レス)アイボリー【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 消去機(電池レス)5窓対応
エコー総合企画¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)117×67×26
エコチャイム 送信機(電池レス)丸型 ライトウッド EC-314
エコー総合企画¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷電池を使わないエコチャイム。電池レスで快適利用。電池を買う必要がないので、ランニングコストがかかりません。エコチャイムはほぼ同時に押された呼び出しでも、もらさずに受信表示することができます。長期使用を想定した、強度な耐久性。20万回のプッシュテストをクリア!。電源:電磁誘導式自己発電。送信周波数:314MHz
エコチャイム 送信機(電池レス)丸型 ブラック EC-312
エコー総合企画¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷電池を使わないエコチャイム。電池レスで快適利用。電池を買う必要がないので、ランニングコストがかかりません。エコチャイムはほぼ同時に押された呼び出しでも、もらさずに受信表示することができます。長期使用を想定した、強度な耐久性。20万回のプッシュテストをクリア!。電源:電磁誘導式自己発電。送信周波数:314MHz
携帯受信表示機 (強バイブレーション)
エコー総合企画¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷待ち受け時間(時間)約9(使用環境によって変わります)寸法(mm)51×129×H21色ブラック質量(g)110(電池パック含む)使用温度範囲(℃)-10 ~ 50電源リチウムイオンポリマー方式送受信:単信方式チャンネル数1~15表示方式2桁2窓/着信順3色表示メモリー50件送信出力1mW(消去時)充電時間(時間)約6動作送信時:5kHzの電子音(ピッ)送信周波数(MHz)426.025~(特定小電力)
リモートリプライコール用受信機
エコー総合企画¥64,980税込¥71,4781台7日以内出荷離れた場所にいても順番をお知らせできます。 新無線技術を採用。通信距離は従来のリプライコールに比べ3~5倍。 音・バイブレーションに加え、32文字までのメッセージを送信可能(PC使用) 受信機は、最大999台まで利用可 通信状況チェック機能で、受信機に信号が届いたか確認できます。 充電式。連続待ち受け時間約36時間
リモートリプライコール 送信機
エコー総合企画¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷離れた場所にいても順番をお知らせできます。 新無線技術を採用。通信距離は従来のリプライコールに比べ3~5倍。 音・バイブレーションに加え、32文字までのメッセージを送信可能(PC使用)です。 受信機は、最大999台まで利用可。 通信状況チェック機能で、受信機に信号が届いたか確認できます。
リプライコール中継機
エコー総合企画¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!仕様設定番機:同一チャンネルエリア 1~8番機質量(g)約200電源(V)100/DC6Vアダプター消費電力(W)約3(ピーク時)チャンネル数20機能受信電波強度表示機能到達距離(m)対送信機:約300、対受信機:約100寸法(縦×横×高さ)(mm)170×85×40周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力
リプライコール充電器
エコー総合企画¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心! 複数の受信機を一度に充電可能。約6時間でフル充電 かんたんお手入れを実現。水によるトラブルを予防電源(V)100/DC6Vアダプター方式接点充電 収納部セパレート式(掃除可能)充電時間(時間)約6寸法(縦×横×高さ)(mm)79×165×54
リプライコール セット
エコー総合企画¥159,800~税込¥175,780~1個4日以内出荷トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!仕様【RE-100】送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール【RE-200】動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式質量(g)RE-100:約200、RE-200:約100(電池パック含む)消費電力(W)RE-100:約3(ピーク時)電源RE-100:100V/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)、RE-200:リチウムポリマー充電池チャンネル数20到達距離(m)約100電池残量表示RE-200:赤色LEDバー点滅速度で表示寸法(縦×横×高さ)(mm)RE-100:170×85×40、RE-200:51×116×19周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力連続待受時間RE-200:約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
リプライコール受信機
エコー総合企画¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!仕様動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式質量(g)約100(電池パック含む)電源リチウムポリマー充電池チャンネル数20電池残量表示赤色LEDバー点滅速度で表示寸法(縦×横×高さ)(mm)51×116×19周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力連続待受時間約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
リプライコール送信機
エコー総合企画¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷トラブルが最小限!だから納得! お客様は自由に移動可能!だから快適! 使用場所を選ばない!だから便利! 広い敷地でもOK!だから安心!仕様送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール質量(g)約200電源(V)100/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)消費電力(W)約3(ピーク時)チャンネル数20到達距離(m)約100寸法(縦×横×高さ)(mm)170×85×H40周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力
エコチャイム 角型送信機(電池レス)木目【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 角型送信機(電池レス)パールレッド【白地に黒文字シール】
エコー総合企画¥5,798税込¥6,3781個9日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)68×68×22
エコチャイム 中継機
エコー総合企画¥23,980税込¥26,3781個4日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)194×120×22
エコチャイム 受信表示機
エコー総合企画¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×66×119
エコチャイム 受信機(10画面)
エコー総合企画¥52,980税込¥58,2781個4日以内出荷電池を使わない革新的なチャイム。 「エコチャイム」 年間使用の電源の削除 電池残量が少なくなると、通信距離が短くなることや、電源の液漏れ等のトラブルがなくなります。 電池の購入および交換がいりません。 通信処理速度…0.001秒 ほぼ同時の押された呼び出しでも、もらさず受信表示します。 防水性の強化 20万回のプッシュテストをクリア 業界初!? 長期保障 安心してご利用いただく為に、一般的には1年間の保障を3年間に延長しました。外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×194×22
呼出システムリプライコール送信機
エコー総合企画¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷受信機の個別呼出・一斉呼出が可能で受信確認機能も搭載。質量(g)200電源ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×85×40松吉医科器械コード23-2015-01
患者呼出システムリプライコールセット
エコー総合企画¥329,800税込¥362,7801式(10台)7日以内出荷待合室にいなくても診察順番をお知らせできます。 新型インフルエンザ対策や院内感染対策、また名前を呼ばれたくない患者のプライバシー対策に。 特定小電力無線により通信距離は見通し約100m。セット内容受信機×10、送信機×1、充電機(10連)×1質量(g)(送信機)200、(受信機)100、(充電機)550電源(送信機)ACアダプタ(付属)、単3乾電池×3個(別売)、(受信機)リチウムポリマー充電池、(充電機)ACアダプタ(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(送信機)170×85×40、(受信機)51×116×19、(充電機)79×290×54充電時間(時間)6松吉医科器械コード23-2015-00