カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 洗車・清掃(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • カー用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
  • FALCON
  • モノタロウ(2)
  • ALCANhands(686)
  • メディアカバーマーケット(108)
  • SONY(ソニー)(66)
  • Altrider (アルトライダー)(60)
  • ニッぺ(日本ペイント)(55)
  • FALCON(ファルコン)(53)
  • 大阪魂(47)
  • ユニカ(46)
  • エスコ(43)
  • AFAM(アファム)(42)
  • フィッシャージャパン(39)
  • EFFORT(エホート)(37)
  • サンコーテクノ(34)
  • ハウスビーエム(33)
  • サンワサプライ(31)
  • ロックマンジャパン(31)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • brembo(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「alc」の検索結果

57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンプロテクター FALCON

    エアコンプロテクター

    FALCON(262件のレビュー)
    619税込681
    1缶(30mL)
    当日出荷
    強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
    用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級ねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル(PAG) FALCON

    エアコンオイル(PAG)

    FALCON(49件のレビュー)
    549税込604
    1缶
    当日出荷
    R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
    用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル強化剤 FALCON

    エアコンオイル強化剤

    FALCON(46件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(30mL)
    当日出荷
    エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。
    容量(mL)30(ガス13+オイル17)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • エアーツールプロテクター FALCON

    エアーツールプロテクター

    FALCON(22件のレビュー)
    879税込967
    1本(500mL)
    当日出荷
    高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。
    容量(mL)500使用温度範囲(℃)0~40(気温)引火点(℃)130以上粘度11.01m2)/S(40℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL密度(g/cm3 at15℃)0.91危険物の性状非水溶性
  • スーパーLLC再生強化剤 FALCON

    スーパーLLC再生強化剤

    FALCON(132件のレビュー)
    299税込329
    1本(200mL)
    当日出荷
    純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。
    内容量(mL)200危険物の類別非危険物
  • 蛍光剤入りエアコンオイル FALCON

    蛍光剤入りエアコンオイル

    FALCON(4件のレビュー)
    899税込989
    1本(30mL)
    当日出荷
    蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 PAG専用オイルです。
    容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • エアコンオイル(POE) FALCON

    エアコンオイル(POE)

    FALCON(13件のレビュー)
    819税込901
    1缶
    当日出荷
    電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。
    用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)容量(mL)ガス20+オイル10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 蛍光剤入りエアコンオイル FALCON

    蛍光剤入りエアコンオイル

    FALCON(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(30mL)
    当日出荷
    蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 POE専用オイルです。
    容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
  • スーパーLLC用補充液 FALCON

    スーパーLLC用補充液

    FALCON(32件のレビュー)
    329税込362
    1本(300mL)
    当日出荷
    スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。 エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。
    内容量(mL)300
  • クーラント補充液 FALCON

    クーラント補充液

    FALCON(30件のレビュー)
    289税込318
    1本(300mL)
    当日出荷
    目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。 エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。 本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。
    内容量(mL)300危険物の類別非危険物
  • インジェクタークリーナー FALCON

    インジェクタークリーナー

    FALCON(29件のレビュー)
    699税込769
    1本(240mL)
    当日出荷
    フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
  • コニカルチューブ(遠心分離用) FALCON

    コニカルチューブ(遠心分離用)

    FALCON
    19,980税込21,978
    1箱(48本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。
    滅菌γ線滅菌済
  • 1234yf用 PAGエアコンオイル FALCON

    1234yf用 PAGエアコンオイル

    FALCON(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本(30mL)
    当日出荷
    R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。PAG専用オイル。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • オイル吸着シート FALCON

    オイル吸着シート

    FALCON
    8,698税込9,568
    1箱(50枚)
    当日出荷
    抜群の吸収力と保持力で床にこぼれたオイルや油水分離槽のオイルなどを吸収します。オイルの吸収量は1枚で770mlです。 素材はポリプロピレン(合成繊維)を使用しております。
    材質ポリプロピレン(合成繊維)危険物の類別非危険物効果オイル吸着
  • 軽油用凍結防止剤 FALCON

    軽油用凍結防止剤

    FALCON(46件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(500mL)
    当日出荷
    軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。 軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。
    使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
  • クイックスチール 4oz FALCON

    クイックスチール 4oz

    FALCON
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    全ての金属にご使用でき、その他ガラス・プラスチック・セラッミックス・エポキシ繊維製品・コンクリートほとんどの素材にご使用できる超高性能補修用パテです。
    用途修理・補修用パテに。トラスコ品番562-6162ブラック容量(g)113
  • 1234yf用 POEエアコンオイル FALCON

    1234yf用 POEエアコンオイル

    FALCON
    3,500税込3,850
    1本(30mL)
    当日出荷
    電気絶縁性の高いポリオールエステルオイルをベースとしたハイブリッド車専用オイルになります。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。POE専用オイル。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
  • 艶出しポリマーコーティング剤 FALCON

    艶出しポリマーコーティング剤

    FALCON
    3,198税込3,518
    1本(420mL)
    当日出荷
    自動車用艶出しポリマーコーティング 水アカ取りとポリマー加工が1工程でできます。 洗車後、水分を拭き取らずにすぐに塗りこめます。また、拭き取りがとても簡単で作業時間を大幅に短縮します。 光沢性、排水性に優れ、塗装面を保護します。
    適合車体色:全色対応種別ポリマーコート容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • セルストレーナー FALCON

    セルストレーナー

    FALCON
    10,980税込12,078
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質フレーム/PP(ポリプロピレン)、メッシュ/ナイロン
  • セルカルチャープレート FALCON

    セルカルチャープレート

    FALCON
    25,980税込28,578
    1箱(1枚×50袋)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。
    材質PS(ポリスチレン)
  • ファルテッコー for ARM FALCON

    ファルテッコー for ARM

    FALCON
    2,798税込3,078
    1箱(1枚)
    当日出荷
    耐切創
    質量(g)50幅(cm)10.5長さ(cm)38保護対象:手首~肘上
  • 軽油用凍結防止剤 FALCON

    軽油用凍結防止剤

    FALCON(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより気温の低下による凍結から守ります。
    用途経由用凍結防止剤に。
  • 耐熱 有機則対応 FALCON

    耐熱 有機則対応

    FALCON
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    マフラー等に保護塗料としてご使用頂けます。
    用途有規則非該当で600℃対応耐熱マフラーコート用。容量(mL)300タイプエアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L
  • 耐熱シルバー FALCON

    耐熱シルバー

    FALCON(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(300mL)
    当日出荷
    マフラー等の再塗装にご使用ください。 耐熱性に優れ、600度の高温に耐えます。 金属の腐蝕を抑制する防錆効果に優れ、速乾性です。
    シルバー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量125mL危険物の性状非水溶性
  • デオテックエアコンクリーン FALCON

    デオテックエアコンクリーン

    FALCON(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(80mL)
    当日出荷
    エアコンのエバポレーターに直接噴霧する事によりエアコン内部の隅々まで除菌できます。さわやかなシトラスの香りです。
  • ラウンド(丸底)チューブ FALCON

    ラウンド(丸底)チューブ

    FALCON
    15,980税込17,578
    1箱(1000本)ほか
    翌々日出荷から123日以内出荷
    研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
  • ウインドウォッシャー冬用 20L FALCON

    ウインドウォッシャー冬用 20L

    FALCON
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。
    用途冬季の凍結対策用ウインドウッシャー液に。トラスコ品番561-3474容量(L)20危険物の類別非危険物
  • 組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ) FALCON

    組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)

    FALCON
    29,980税込32,978
    1箱(10本×10袋)ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。
    仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
  • IRON OUT 4L FALCON

    IRON OUT 4L

    FALCON
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。
    用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。付属品専用スポンジ適合車体色:全色対応(一部不可)トラスコ品番561-3454材質界面活性剤、チオグリコール酸塩内容量(L)4容器ボトル危険物の類別非危険物
  • マルチプルウェルプレート FALCON

    マルチプルウェルプレート

    FALCON
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル形状平底
  • 組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ) FALCON

    組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)

    FALCON
    27,980税込30,778
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。
    材質PS滅菌済み材質(キャップ)ポリエチレン滅菌方法γ線
  • アルミホイールクリーナー FALCON

    アルミホイールクリーナー

    FALCON
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    主成分チオグリコール酸アンモニウムがブレーキダストや鉄粉を溶解し、ブラッシングにより簡単に落とせます。
    用途ブレーキダストや鉄粉除去に。危険物の類別非危険物
  • プラスチック製ピペット FALCON

    プラスチック製ピペット

    FALCON
    20,980税込23,078
    1組(200本)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    細胞培養、微生物および臨床基礎研究用のプラスチック製ディスポーザブルピペットです。 双方向目盛り(1mLピペットを除く)があります。 マイナス目盛り付きです。 過充填防止に役立つファイバープラグ(綿栓)付きです。
    材質ポリスチレン規格細胞無毒性 パイロジェンフリー(0.1EU/mL以下)滅菌目盛仕様マイナス目盛:あり
  • セルカルチャーインサート FALCON

    セルカルチャーインサート

    FALCON
    23,980税込26,378
    1箱(48個)
    4日以内出荷
    滑らかな表面にメンブレンを貫くはっきりとした円筒形のポアがあいている、トラックエッチングを施したPETメンブレンです。 タンパク質吸着を少なくしています。 ノンティッシューカルチャー処理を施したリングは、インサート壁における細胞の増殖を抑えます。 オプションのコンパニオンプレートと合わせて使用することにより、フタの不適合による蒸発やコンタミネーションを防ぐことができます。
    材質PET滅菌包装個別ブリスターパック
  • ホームガード FALCON

    ホームガード

    FALCON
    429税込472
    1本
    当日出荷
    寒冷地での水分による燃料系等の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。
    用途灯油用水抜きタンク用に。
  • シャーシーブラック水性 FALCON

    シャーシーブラック水性

    FALCON
    769税込846
    1本(420mL)
    4日以内出荷
    密着性に優れたアクリル樹脂塗膜で、車体下回りの防錆、防蝕に優れた保護剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しない製品。 車検整備、点検時の車体下回りにご使用ください。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量140mL危険物の性状非水溶性
  • ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ FALCON

    ファルコン組織培養フラスコ ベントキャップタイプ

    FALCON
    29,980税込32,978
    1箱(12個)ほか
    4日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップタイプは0.2μmの疎水性メンブレンフィルタが付いているので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。
    材質ポリスチレン(本体)タイプマルチフラスコ ベントキャップタイプ滅菌ガンマ線照射済
  • トランスファーピペット FALCON

    トランスファーピペット

    FALCON
    15,980税込17,578
    1ケース(1000個)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    極めて丈夫なワンピースポリエチレン。1ml及び2mlの目盛入り。
    容量(mL)3
  • バルクパッケージピペット FALCON

    バルクパッケージピペット

    FALCON
    58,980税込64,878
    1ケース(1000個)
    4日以内出荷
    個別包装にはペーパー/プラスチックとオールプラスチック加熱成形パッケージの2タイプがあります。プリントされた目盛りは極めて鮮明で、読みやすくなっています。材質:ポリスチレン。ガンマー線滅菌済み。ノンパイロジェン。
    材質ポリスチレングリーン容量(mL)2目盛(mL)0.01、拡張目:0.8滅菌滅菌済包装形態(本数×包)25×40