カテゴリ
- 科学研究・開発用品(53)
- スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管(6)
- 培養用品(38)
- ピペット/ピペッター/スポイト(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- 冷媒関連(8)
- LLC(クーラント)(3)
- 添加剤(1)
- 防錆・潤滑・クリーナー(3)
- 自動車用塗料(6)
- カー用品(1)
- 消臭/芳香/除菌(1)
- 洗車・清掃(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- FALCON
- FALCON(ファルコン)(56)
- Vance&Hines(19)
- メディアカバーマーケット(11)
- 日進(9)
- brembo(5)
- HIKMICRO(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- ラムマウント(2)
- アディダス(2)
- アズワン(1)
- ケニス(1)
- TANGE SEIKI(1)
- SPARKFUN(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- Red Dynamic(レッドダイナミック)(1)
「falcon」の検索結果

エアコンプロテクター
FALCON(263件のレビュー)¥639税込¥7031缶(30mL)当日出荷強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。用途エアコンオイル漏れ予防剤容量(mL)30(ガス20+オイル10)危険等級Ⅲねじの呼びM14×1.25危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
エアコンオイル(PAG)
FALCON(49件のレビュー)¥569税込¥6261缶当日出荷R-134aとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。用途エアコンオイル容量(mL)ガス/20+オイル/10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
エアコンオイル強化剤
FALCON(46件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(30mL)当日出荷エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。容量(mL)30(ガス13+オイル17)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
スーパーLLC再生強化剤
FALCON(132件のレビュー)¥299税込¥3291本(200mL)当日出荷純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。 スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。 消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。内容量(mL)200危険物の類別非危険物
蛍光剤入りエアコンオイル
FALCON(4件のレビュー)¥689税込¥7581本(30mL)当日出荷蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 PAG専用オイルです。容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
エアーツールプロテクター
FALCON(22件のレビュー)¥879税込¥9671本(500mL)当日出荷高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。 インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。色赤容量(mL)500使用温度範囲(℃)0~40(気温)引火点(℃)130以上粘度11.01m2)/S(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL密度(g/cm3 at15℃)0.91危険物の性状非水溶性
エアコンオイル(POE)
FALCON(13件のレビュー)¥839税込¥9231缶当日出荷電気絶縁性の高いPOE(ポリオールエステル)オイルをベースとしたハイブリッド車専用エアコンオイルです。ハイブリッド車は電動インバーターコンプレッサーを使用していることが多く、車種により標準エアコンオイルにPOEを使用しています。その場合に「POEエアコンオイルP-442」をご使用ください。用途POE専用エアコンオイル(ハイブリッド車用)容量(mL)ガス20+オイル10危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
スーパーLLC用補充液
FALCON(32件のレビュー)¥329税込¥3621本(300mL)当日出荷スーパーLLC(長寿命タイプ)に使用されている有機酸系防錆剤を重点的に配合し、各種防錆剤を添加したLLC補充液です。 エチレングリコールを通常よりも高濃度(51wt%)に配合していますので、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにもご使用いただけます。 ラジエーターやエンジンの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。 メーカー別の液色に対応して緑、赤色を準備しておりますので、純正品と同色をお選びいただけます。内容量(mL)300
蛍光剤入りエアコンオイル
FALCON(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(30mL)当日出荷蛍光剤入りエアコンオイル エアコン機器に安全な蛍光剤が配合されていますのでエアコンガスの漏れている箇所が発見しやすくなります。 紫外線ライトを使用するとさらに発見しやすくなります。 POE専用オイルです。容量(mL)30(ガス25+オイル5)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量30mL危険物の性状非水溶性
クーラント補充液
FALCON(30件のレビュー)¥289税込¥3181本(300mL)当日出荷目べりしたクーラントや不凍液に補充してください。 エチレングリコールをベースに特殊添加剤と防錆清浄剤を配合した補充液です。 本品には赤色と緑色がありますが、性能はまったく同等です。現在、使用中のものと違う色を補充しても効力には関係ありませんが、なるべく同色を使用してください。内容量(mL)300危険物の類別非危険物
コニカルチューブ(遠心分離用)
FALCON¥19,980~税込¥21,978~1箱(48本)ほか当日出荷から12日以内出荷最新のモールドデザインと樹脂の選択により厳しい条件下でも高 性能を発揮できるチューブです。 目の疲労を防ぐダークブルーの目盛と、サンプル識別のための白色書き込み用ライティングエリアで使いやすい。 強度に優れています。 ノンパイロジェン。高透明。滅菌γ線滅菌済
インジェクタークリーナー
FALCON(29件のレビュー)¥699税込¥7691本(240mL)当日出荷フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
1234yf用 PAGエアコンオイル
FALCON(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(30mL)当日出荷R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。PAG専用オイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
1234yf用 POEエアコンオイル
FALCON¥3,500税込¥3,8501本(30mL)当日出荷電気絶縁性の高いポリオールエステルオイルをベースとしたハイブリッド車専用オイルになります。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。POE専用オイル。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
軽油用凍結防止剤
FALCON(46件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(500mL)当日出荷軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。 軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。使用方法1本で500Lのタンク容量まで対応危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
ラウンド(丸底)チューブ
FALCON¥15,980~税込¥17,578~1箱(1000本)ほか翌々日出荷から88日以内出荷研究室の液体試料保持に信頼性を提供します。 ポリプロピレンチューブは温度・薬剤に対する高い安定性が求められる試験に最適です。 ポリスチレンチューブは透明度が高いので、チューブ内のサンプル観察に適しています。 メディカルスタイルの包装材を使用した個別包装により、無菌状態で使用できます。
クイックスチール 4oz
FALCON¥3,998税込¥4,3981個当日出荷全ての金属にご使用でき、その他ガラス・プラスチック・セラッミックス・エポキシ繊維製品・コンクリートほとんどの素材にご使用できる超高性能補修用パテです。用途修理・補修用パテに。トラスコ品番562-6162色ブラック容量(g)113
オイル吸着シート
FALCON¥8,698税込¥9,5681箱(50枚)当日出荷抜群の吸収力と保持力で床にこぼれたオイルや油水分離槽のオイルなどを吸収します。オイルの吸収量は1枚で770mlです。 素材はポリプロピレン(合成繊維)を使用しております。材質ポリプロピレン(合成繊維)危険物の類別非危険物効果オイル吸着
艶出しポリマーコーティング剤
FALCON¥3,198税込¥3,5181本(420mL)当日出荷自動車用艶出しポリマーコーティング 水アカ取りとポリマー加工が1工程でできます。 洗車後、水分を拭き取らずにすぐに塗りこめます。また、拭き取りがとても簡単で作業時間を大幅に短縮します。 光沢性、排水性に優れ、塗装面を保護します。適合車体色:全色対応種別ポリマーコート容量(mL)420危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
セルカルチャープレート
FALCON¥25,980~税込¥28,578~1箱(1枚×50袋)ほか当日出荷から12日以内出荷ガスプラズマを用いた培養表面の処理はウェル間・プレート間の均一性を保ちます。材質PS(ポリスチレン)
ピペット アドバンテージタイプ
FALCON¥21,980~税込¥24,178~1箱(200袋×1本)ほか当日出荷から7日以内出荷目盛りを正面側にセットできますので、素早い目盛りの読み取りが可能です。静電気防止加工により、開封後のパッケージのまつわりを防止しています。仕様ノンパイロジェン、エクステンデット追加目盛材質PS(ポリスチレン)滅菌γ線滅菌済
耐熱 有機則対応
FALCON¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷マフラー等に保護塗料としてご使用頂けます。用途有規則非該当で600℃対応耐熱マフラーコート用。容量(mL)300タイプエアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L
デオテックエアコンクリーン
FALCON(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本(80mL)当日出荷エアコンのエバポレーターに直接噴霧する事によりエアコン内部の隅々まで除菌できます。さわやかなシトラスの香りです。
組織培養用フラスコ(ベントキャップタイプ)
FALCON¥29,980~税込¥32,978~1箱(10本×10袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を提供します。仕様ガンマ線照射滅菌済みノンパイロジェン容量目盛りおよび書込み用ライティングエリア付材質本体/PS(ポリスチレン) キャップ/ポリエチレン+疎水性メンブレン(0.2μm)
組織培養用フラスコ(トラディショナルタイプ)
FALCON¥27,980~税込¥30,778~1箱(100個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷ガスプラズマ処理を施した培養表面は均一な細胞の付着・広がり・増殖を実現します。 ノンパイロジェン。材質PS滅菌済み材質(キャップ)ポリエチレン滅菌方法γ線
アルミホイールクリーナー
FALCON¥7,998~税込¥8,798~1個3日以内出荷主成分チオグリコール酸アンモニウムがブレーキダストや鉄粉を溶解し、ブラッシングにより簡単に落とせます。用途ブレーキダストや鉄粉除去に。危険物の類別非危険物
ウインドウォッシャー冬用 20L
FALCON¥5,698税込¥6,2681個当日出荷フロントガラスに付着した油膜や汚れを除去します。用途冬季の凍結対策用ウインドウッシャー液に。トラスコ品番561-3474容量(L)20危険物の類別非危険物
IRON OUT 4L
FALCON¥10,980税込¥12,0781個当日出荷豊富なミクロの泡が汚れと鉄粉を包み込み溶解洗浄する鉄粉取りシャンプーになります。主成分であるヂオグリコール酸アンモニウムがボディーやホイールなどに付着した鉄粉を素早く溶解し、専用スポンジで簡単に除去することが可能です。用途ボディやホイールの洗浄および鉄粉除去に。付属品専用スポンジ適合車体色:全色対応(一部不可)トラスコ品番561-3454材質界面活性剤、チオグリコール酸塩内容量(L)4容器ボトル危険物の類別非危険物