(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
ニップン ハート(薄力粉) 1Kg x15ニップン¥5,998税込¥6,478
1箱(1kg×15個)
5日以内出荷
厳選した原料小麦と優れた技術で作った、高品質で幅広い用途に使いやすいニップンの「ハート」。おいしい料理は良い粉で。
(58671)サービスコネクターハーネス;E175いすゞ自動車当日出荷
CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
[冷凍]いまどきごはん 具だくさんビビンバニップン¥4,398税込¥4,750
1セット(300g×6袋)
翌日出荷
ニップンいまどきごはんプレートシリーズはカフェやファミリーレストランで食べるようなごはんがレンジで手軽に楽しめるシリーズ。牛肉そぼろ、卵そぼろ、ほうれんそうナムル、にんじんもやしナムルが入って具だくさんのビビンバ。便利な紙トレー入りでお皿いらずなのもうれしい。外袋を開けてレンジでチンするだけの簡単調理。
用途加熱後は、熱くなったトレーや蒸気によるやけどにご注意ください。外袋はアルミを使用していますので、電子レンジで加熱すると発火する危険性があります。保存の仕方により、スパゲッティの一部が乾燥して固くなることがあります。一度とけたものを再冷凍すると、品質が変化しますのでおやめください。もやしの豆や皮が入ることがあります。