カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- EPSON
- メディアカバーマーケット(4)
- 日立産機システム(3)
- NEC(2)
- 富士ソフト(2)
- NEC三菱(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- ソースネクスト(1)
- サンワダイレクト(1)
- NECプラットフォームズ(1)
- サン電子(PC)(1)
「aterm mr51fn」の検索結果
特価

A3モノクロページプリンター/Wi-Fi/30PPM/本体耐久40万ページ
EPSON¥58,980税込¥64,8781台8日以内出荷LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21色白外形寸法(mm)490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大990以下、動作時平均456インターフェースSuperSpeed USB、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)、IEEE 802.11a/n/ac(5GHz)解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約30枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚耐久性40万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.67kWh