カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
絞り込み
ブランド
  • EPSON
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(18)
  • JAE(日本航空電子工業)(5)
  • サンワサプライ(45)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
  • RS PRO(80)
  • CONTEC(コンテック)(3)
  • StarTech.com(86)
  • トライメイト(7)
  • 共立電子産業(4)
  • ATEN(88)
  • NORCOMP(33)
  • EIZO(32)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • タッチパネルシステムズ(21)
  • フエニックス・コンタクト(19)
  • イメージニクス(18)
  • Acer(エイサー)(16)
  • Philips(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(16)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d-sub 15ピン」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネスプロジェクター/スタンダードモデル/レーザー光源/4600lm/Full HD EPSONビジネスプロジェクター/スタンダードモデル/レーザー光源/4600lm/Full HDEPSON
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
使い勝手の良いレーザー光源モデル。ランプ交換の必要がないため、導入後の手間がかかりません。また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。3LCDの鮮明なカラー表現により、小・中会議室の明るい部屋でも見やすい大画面映像が投写できます。無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているので、スマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。
エコマーク認定認定コントラスト比2500000:1解像度1920×1080(Full HD)主な用途ビジネス設置方式置き型、天井引掛(別売オプション)明るさ(Lm)4600アスペクト比16:9投影方式三原色液晶シャッター式入出力端子USB Type-B、USB Type-A、HDMI、LAN、ミニD-Sub 15pin、RS-232C、ビデオ入力(RCA)、ステレオミニエコマーク認定番号22 145 006
ビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル   EB-L630W EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 スタンダードモデル EB-L630WEPSON
479,800税込527,780
1個
7日以内出荷
レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 レーザー光源で明るく鮮やかな色再現力。大学の講義室や企業の中会議室などに対応できます。 レーザー光源で鮮やかな高画質を実現 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 設置しやすい軽量コンパクトデザイン。HDBaseT(TM)インターフェイスや上下左右のレンズシフトなど、高い設置性能で幅広い環境に対応します。 軽量コンパクトボディによる高い設置性能 充実のネットワーク対応 有線LANと、無線LANおよびスクリーンミラーリングに標準対応。投写画面のネットワーク配信やネットワーク経由での制御なども可能です。 充実のネットワーク対応 使い勝手を向上する各種機能。 システム電源によるシャットダウンや、詳細なセッティングのメモリーなど、使いやすさを追求しています。
質量(kg)8.4電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:301/232エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×304×122光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1解像度WXGA色再現性フルカラー(10億7000万色)スピーカー10W光束(Lm)有効(白の明るさ):6200、カラー(カラーの明るさ):6200画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~45入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)【音声】[IN]ステレオミニ×2、[OUT]ステレオミニ【ネットワーク/制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、有線LAN(RJ45端子)、無線LAN、DC Outエコマーク認定番号21 145 003USBUSB端子タイプA:2.0A/GPI In
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kg EPSONビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル/5500lm/WUXGA/タッチプレゼンター/スクリーンミラーリング対応/約4.7kgEPSON
479,800税込527,780
1台
翌日出荷
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5500lm、WUXGAの高解像度。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。対応の機器から無線で映像を投写できるスクリーンミラーリングに対応。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLにも対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。常設に便利なHD-BaseT搭載。また部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能等によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
解像度WUXGA質量(kg)約4.7消費電力(W)ノーマル/エコ:450/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC100~120V/200~240V±10%50/60Hzエコマーク認定認定端子形状USB端子タイプA倍率1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×110光源出力/種別:300WUHEコントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.76ズーム手動液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)焦点距離(mm)23~38.4走査周波数(水平)アナログRGB:15~92、デジタルRGB:15~75走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85、デジタルRGB:24/30/50/60入力端子映像:ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI/MHL、HDMI、HDBaseT、音声:RCA R/L、ステレオミニ×2、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、USB:USB端子タイプA設置方式ポータブル対応信号アナログビデオ:NTSC/PAL/SECAM、デジタルビデオ:1080p/1080i、720p、480p/480iスピーカー16Wフォーカス手動動作温度(℃)5~35F値1.5~2.0明るさ(Lm)5500対応解像度RGB:WUXGA:アナログ/デジタル、UXGA:アナログ/デジタル、SXGA+:アナログ/デジタル、SXGA:アナログ/デジタル、WXGA+:アナログ/デジタル、WXGA:アナログ/デジタル、XGA:アナログ/デジタル、SVGA:アナログ/デジタル、VGA:アナログ/デジタル投影方式3LCD入出力端子[映像]IN:ミニD-Sub15pin×2、RCA、S端子、HDMI/MHL、HDBaseT、OUT:ミニD-Sub15pin、[音声]IN:RCAR/L、ステレオミニ、OUT:ステレオミニ、[制御]RS-232C(プロジェクター制御用、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号19 145 036
ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル EPSONビジネスプロジェクター/多機能パワーモデルEPSON
329,800税込362,780
1台
欠品中
充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約4.3消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動光源300W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)設置方式ポータブルスピーカー16W出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニアズワン品番64-8163-22明るさ(Lm)5000USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 037
ビジネスプロジェクター   EB-L210W EPSONビジネスプロジェクター EB-L210WEPSON
299,800税込329,780
1個
欠品中
使い勝手の良いレーザー光源搭載 レーザー光源はランプ交換の必要がないため、 導入後の手間がかかりません。 また点灯が早いので、すぐに会議や授業を開始することができます。 明るい部屋でもくっきり鮮明に 明るい会議室や教室でも、部屋の照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。 3LCD方式採用で明るさとともに高い色再現性を発揮します。 充実したネットワーク機能 無線LANおよびスクリーンミラーリング機能に対応しているのでスマートフォン・タブレット・ノートPCなどからワイヤレスで写真や動画を投写できます。 情報量に優れた超ワイドなディスプレイ表示 16:6や21:9の横長のワイド画面表示に対応。 リアル/オンライン混在型会議で、オンライン参加者の存在感が 上がるのでコミュニケーションが活性化します。
質量(kg)4.2電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×299×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子HDMI設置方式置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4500(最大)、カラー(カラーの明るさ):4500(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 005USBUSB端子タイプA
Endeavor AT998 仕様固定限定モデル (Core i5-12500/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理) EPSONEndeavor AT998 仕様固定限定モデル (Core i5-12500/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理)EPSON
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
仕様●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●J-Moss:対応●その他インターフェース:シリアルポート×1、パラレルポート×1●CPU詳細:インテル Core i5-12500 プロセッサー(6コア(6P+0E)/3.0GHz)●メモリタイプ:8GB(4GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(標準):8GB●外部ディスプレイ出力:VGA:ミニD-sub 15ピン×1、DVI-D:24ピン×1(HDCP対応)●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●VCCI:対応 クラスB●ストレージ容量:256GB●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●国際エネルギースター:適合●エネルギー消費効率:区分:第16区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:58.3kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第12世代●本体サイズ(H×W×D):約99.0×383.0×310.0mm(スタンド装着時約154.0×383.0×321.0mm)(突起部除く)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit本体質量(g)約6000最大消費電力(W)304.9チップセットインテル H610 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証) EPSONEndeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/1年お預かり修理/3年部品保証)EPSON
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●国際エネルギースター:適合●VCCI:対応 クラスB●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●ディスプレイ詳細:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●J-Moss:対応●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)本体質量(g)約1400最大消費電力(W)102.3チップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
ビジネスプロジェクター  ホワイト EB-PU1008W EPSONビジネスプロジェクター ホワイト EB-PU1008WEPSON
1,598,000税込1,757,800
1個
8日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ホワイト光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ホワイト EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ホワイトEPSON
1,298,000税込1,427,800
1個
8日以内出荷から71日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイト EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ホワイトEPSON
2,798,000税込3,077,800
1個
8日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ホワイトUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
ビジネスプロジェクター  ブラック EB-PU1008B EPSONビジネスプロジェクター ブラック EB-PU1008BEPSON
1,598,000税込1,757,800
1個
8日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)35/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~45色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:8500USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 006
Endeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理) EPSONEndeavor ST210E 仕様固定限定モデル (Core i5-13500T/8GB/SSD・256GB/Win11Pro64/Office Per 2021/5年お預かり修理)EPSON
209,800税込230,780
1台
8日以内出荷
多様なニーズに応えるウルトラコンパクトPC.
仕様●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:29.4kWh/年●プロセッサーテクノロジー:第13世代●ストレージ容量:256GB●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-4800 DDR5 SDRAM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●ディスプレイ詳細:なし●外部ディスプレイ出力:HDMI×1、DisplayPort×1、VGA:ミニD-sub 15ピン×1●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●国際エネルギースター:適合●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●CPU詳細:インテル(R) Core(TM) i5-13500T プロセッサー(14コア(6P+8E)/1.6GHz)●ストレージタイプ:256GB SSD シリアルATA 600MB/s対応●本体サイズ(H×W×D):約45.0×184.7×195.0mm(スタンド装着時約75.0×184.7×203.5mm)(突起部除く)●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB本体質量(g)約1400最大消費電力(W)102.3チップセットインテル B760 チップセットキーボードあり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイトポインティングデバイスあり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしグリーン購入法適合光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 10Gbps(A×1、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×4オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り)  ブラック EB-PU2010B EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU2010BEPSON
1,998,000税込2,197,800
1個
8日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.8消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時)電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音))光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度4K主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)入力端子映像:ミニD-Sub15pin/5BNC/HDMI/DVI-D/HDBaseT/3G-SDI、制御:RS-232C(プロジェクター制御用)/Remote端子(ワイヤードリモコン用)/RJ45端子(ネットワーク用)設置方式天井引掛/置き型対応信号4K2K、1080p/1080i、720p、480p/480i動作温度(℃)0~50色(本体)ブラック光束(Lm)10000音声出力ステレオミニUSBタイプタイプA投影方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60エコマーク認定番号21 145 007
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラック EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル ブラックEPSON
2,798,000税込3,077,800
1個
8日以内出荷
無通電セッティング、外付けカメラで設置工数削減に貢献複数台によるひとつなぎの大きな映像、1つに重ねた明るい映像を素早く設置可能とするオプションの外付けカメラ。無通電時でもネットワーク設定等が可能なNFCタグ機能で工数削減に貢献。IP5X認証の防塵性能、フィルターレス等による高メンテナンス性を実現優れた防塵性能によりスモーク演出などの高度な設置環境に対応。フィルターレスによりオプションフィルターの買い置き、高所での交換が不要となる等、メンテナンスの負荷を軽減します。
仕様メカニカルシャッター:○付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)586×492×185光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3解像度スクリーン:4K色再現性フルカラー(10億7000万色)対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○動作温度(℃)0~50色(本体)ブラックUSBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI 、音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)
ビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FT EPSONビジネスプロジェクター インタラクティブ(電子黒板)機能搭載 EB-1485FTEPSON
469,800税込516,780
1個
13日以内出荷
授業やプレゼン、遠隔会議やアクティブラーニングの質が上がる。 パソコンなしでデジタルホワイトボードとして活用可能 PCと接続することなく、電子ペンを使って板書が可能。書き込みスペースを20枚まで増やしたり、書き込んだ内容を再編集でき、会議が活発に進みます。 投写画面をPC画面のように操作できる ケーブル1本でPC接続でき、書き込みだけでなく電子ペンを使って投写画面でPC操作が可能。投写画面とPCの間を行き来する必要がありません。
質量(kg)約9.5電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5機能スクリーンミラーリング、指deタッチ、超ワイドなディスプレイ光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル(対角:型)0.62解像度Full HD(1920×1080)色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年(代替機お届けサービス)入力端子HDMI(R)スピーカー8W+8W(ステレオ)画素数1366×768×3明るさ(Lm)5000動作温度範囲(℃)0~40入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、HDBaseT(TM)、[OUT]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、【音声】[IN]ステレオミニ 搭載×3、[OUT]ステレオミニ、【マイク】[IN]ステレオミニ、【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用(注8))、プロジェクター制御用)×2、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子無線LAN内蔵エコマーク認定番号19 145 006USB端子タイプA×3
ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU1007B EPSONビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ブラック EB-PU1007BEPSON
1,298,000税込1,427,800
1個
16日以内出荷
4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。
付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー質量(kg)約16.3電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3色再現性フルカラー(10億7000万色)色(本体)ブラック光束(Lm)カラー・有効:7000USBタイプUSB端子タイプA走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25~92、垂直(Hz):50~85、【デジタル RGB】水平(kHz):15~135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号21 145 005
ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm ※受注生産品   EB-805F EPSONビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm ※受注生産品 EB-805FEPSON
449,800税込494,780
1個
欠品中
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度Full HD色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000画素数1366×768×3動作温度範囲(℃)0~45入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号20 145 015USBUSB端子タイプA×2
ビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm   EB-800F EPSONビジネスプロジェクター 超短焦点壁掛け対応モデル 5,000lm EB-800FEPSON
439,800税込483,780
1個
91日以内出荷
影ができにくく眩しくない超短焦点モデル ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。 影ができにくく眩しくない超短焦点モデル レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。 レーザー光源採用 湾曲した黒板に対応 湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。
質量(kg)約9.4電源(V)AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:381/270エコマーク認定認定方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×375×209.5光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.62解像度Full HD色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)スピーカー8W+8W光束(Lm)有効(白の明るさ):5000、カラー(カラーの明るさ):5000画素数1366×768×3動作温度範囲(℃)0~45入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA、HDMI(R)×3、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]ステレオミニ×3、[OUT]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)、SYNC IN/OUT端子エコマーク認定番号20 145 015USBUSB端子タイプA×2
ビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル   EB-L210SW EPSONビジネスプロジェクター 短焦点デスクトップモデル EB-L210SWEPSON
259,800税込285,780
1個
81日以内出荷
83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 「短焦点レンズ」は大型ハーフカットレンズを採用。83cmの距離で、ワイド80型の大画面が実現します。 83cmの距離からワイド80型の大画面が実現 レーザー光源採用 レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
質量(kg)約4.6電源(V)AC 100~120/200~240±10% 50/60Hz消費電力(W)ノーマル/エコ:272/199エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×337×90光源レーザーダイオードコントラスト比2500000:1液晶パネル0.59解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間3年(ユーザー登録で代替え機お届けサービス)入力端子ミニD-Sub15pin、RCA 、HDMI設置方式天井引掛、置き型スピーカー16W光束(Lm)有効(白の明るさ):4000(最大)、カラー(カラーの明るさ):4000(最大)画素数1280×800×3動作温度範囲(℃)0~40投影方式3LCD入出力端子【映像】[IN]ミニD-Sub15pin×2、RCA 、HDMI(R) 搭載×2、[OUT]ミニD-Sub15pin【音声】[IN]RCA R/L 、ステレオミニ 搭載×2、[OUT]ステレオミニ【マイク】[IN]ステレオミニ【制御】RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)エコマーク認定番号22 145 007USBUSB端子タイプA